用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック
色シルバー
質量(g)9.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information
保証期間5年
インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)
各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC
動作温度範囲(℃)0~70
Marvel M02 Type-A USBは USB 3.2 Gen 1 インターフェースを搭載し。また、ストレージ容量のラインアップは最大256GBまでご用意しました。プラグ&プレー対応で外部電源は不要です。また、軽量かつ高耐久のアルミ合金の筐体を採用。取り外し可能なキャップで、使用していない時にコネクターを保護することができます。ストラップホール内蔵でキーホルダーやバッグに付けることができ、持ち歩きが可能です。データの安全性を確保する為、Marvel M02 には追加のセキュリティ対策が付属しています。効率的なファイル管理とAES256ビット暗号化が可能なSP Widgetとデータを間違って消去してしまった時のための復旧ソフトRecuveaを無料でダウンロードできます。
材質アルミ合金 + プラスチック
色ブルー
質量(g)9.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60.55×19.3×9.9
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X 以降、 Linux 2.6.X 以降 ※Transfer speeds fluctuated or dropped when I copied/moved files to USB drive on a Windows 10 system.Please click here for more information
保証期間5年
インターフェイスType-A USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1、 USB 3.0、 USB 2.0 互換)
各種認証BSMI、CE、FCC、KC、UKCA、EAC
動作温度範囲(℃)0~70
ウェルプレート上のサンプル、溶液滴下ステップの自動追跡・記録ができます。タブレットディスプレイ上にカラー、番号で滴下ステップを表示し、どのサンプル、溶液をどのウェルへ滴下したか確認できます。
種別TK-01
アズワン品番3-5858-01
1セット
¥169,800
税込¥186,780
24日以内出荷
UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様照射部サイズ(mm):160×200
寸法(mm)280×340×80
質量(kg)3.6
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
光源青色LEDライト
波長(nm)470
アズワン品番3-5659-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)18.5
アズワン品番64-6372-19
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(cm)22
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法一般医療機器
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006
医薬品医療機器等法一般医療機器
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ5mm 18cm
アズワン品番65-9070-25
1本
¥14,980
税込¥16,478
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)185
アズワン品番64-6372-18
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218142008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●窓穴有 15cm
アズワン品番65-9073-48
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218115002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法一般医療機器
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●15cm
アズワン品番65-9049-88
1セット(2本組)
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 鈍鈎 12cm
アズワン品番65-9072-82
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●先端穴付 強弯 24.5cm
アズワン品番65-9048-26
1本
¥40,980
税込¥45,078
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●無外傷性 70° 15.5cm
アズワン品番65-9060-56
1本
¥71,980
税込¥79,178
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●直 13cm
アズワン品番65-9047-53
1本
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●300mm
アズワン品番65-9059-02
1本
¥72,980
税込¥80,278
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●曲 先端幅4.4mm 全長150mm
アズワン品番65-9072-73
1本
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 鋭/鈍 18.5cm
アズワン品番65-9072-71
1本
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●Φ14mm 全長200mm
アズワン品番65-9065-26
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●直 200mm
アズワン品番65-9069-02
1本
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●強弯 24cm
アズワン品番65-9061-81
1本
¥47,980
税込¥52,778
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●21cm
アズワン品番65-9061-66
1本
¥379,800
税込¥417,780
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●セット内容(OG971R×2、OG972R×2、OG973R×2、OG974R×2、OG969R×1)
アズワン品番65-9071-91
1セット(9本)
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●23cm
アズワン品番65-9072-77
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、シリコーン、ポリアミド、木
アズワン品番65-9073-37
1本
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●原材料:ステンレススチール、チタン合金、アルミニウム合金
アズワン品番65-9061-97
1本
¥299,800
税込¥329,780
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●全長185mm
アズワン品番65-9070-57
1本
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●15cm ラウンドハンドル
アズワン品番65-9068-56
1本
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●20cm
アズワン品番65-9073-58
1本
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●25×75mm
アズワン品番65-9073-33
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●荒目 8mm 17.5cm
アズワン品番65-9073-14
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●左弯曲 片側ガード付
アズワン品番65-9073-02
1本
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両刃 6mm 18cm
アズワン品番65-9072-88
1本
¥18,980
税込¥20,878
33日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ