カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「mafp」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • 回路製品用取付金具 オリエンタルモーター

    回路製品用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 母の日フラワーPPピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーPPピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(30枚)
    6日以内出荷
    母の日フラワーピックです。
    用途ギフトラッピング仕様折り線入り色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)56×200パターン筆和模様素材PP
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2023年新商品の母の日フラワーピックです。ワンポイントの植木デザインとスウェード素材のリボンが付いたスタイリッシュなフラワーピックです。
    仕様スウェードリボン付材質紙、木(棒)種類スウェードリボン寸法(幅W×高さH)(mm)80×95(全長510)
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2023年新商品の母の日フラワーピックです。水彩画タッチのバラとキラッと光る縁の金箔が印象的なフラワーピックです。
    材質紙、木(棒)種類ローズ寸法(幅W×高さH)(mm)90×84(全長510)
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2022年新商品の母の日フラワーピックです。
    全長(mm)510
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2023年新商品の母の日フラワーピックです。全面に散りばめられたカラフルな花柄が印象的なフラワーピックです。シンプルなお花でも挿すだけで華やかになります。
    材質紙、木(棒)種類カントリーガーデン寸法(幅W×高さH)(mm)100×100(全長510)
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2023年新商品の母の日フラワーピックです。窓付きドア型で挿すだけでインパクトのある木製のフラワーピックです。
    材質木種類ウッドドア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100(全長510)×5
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    2023年新商品の母の日フラワーピックです。散らばっている小花と金箔デザインが印象的なティーポット型フラワーピックです。
    材質紙、木(棒)種類ティーポット寸法(幅W×高さH)(mm)114×104(全長510)
  • 母の日フラワーピック HEADS(ヘッズ)

    母の日フラワーピック

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    母の日フラワーピックです。
    用途ギフトラッピング素材紙、木(棒)
  • 盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具 オリエンタルモーター

    盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    12日以内出荷
    仕様盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
  • 回路製品用取付金具 オリエンタルモーター

    回路製品用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    12日以内出荷
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    11日以内出荷から12日以内出荷
    経済タイプ
    寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    31日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • プリントヘッド PF-06 Canon

    プリントヘッド PF-06

    Canon
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。
    対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む)色数6色
  • M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載) M5Stack

    M5Atom Joystick(M5AtomS3搭載)

    M5Stack
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    小型ドローンM5Stamp-Fly用のジョイスティックコントローラ M5AtomS3とSTM32マイコンを使用した、汎用性の高いプログラマブルデュアルジョイスティックリモートコントローラです。5方向ジョイスティック2本と、黄色い機能ボタンが2個、インタラクションとステータス表示用のRGB LEDが搭載されています。 汎用のジョイスティックとして使用できますが、出荷時にM5Stamp Flyを制御するファームウェアが書き込まれています。このファームウェアのソースコードはオープンソースとして公開され、自由に書き換えることができます。 2組の高電圧リチウムバッテリー充電回路を備え、BETAFPV社製のリチウムポリマーバッテリーLAVA 1S 300mAhを2本同時に充電できます(バッテリー1本が付属)。充電時は、USB Type-C端子から給電します。 黄色い機能ボタンのうち、L-ボタンはSports/Stableモードの切り替えができ、R-ボタンはToFによる自動高度制御のON/OFFができます。初期モードは、スティックを倒しても急激に動かないStableモードになっていて、ToFを使った自動高度制御もオンになっています。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【充電IC】TP4067(4.35V)セット内容M5Atom JoyStick ×1、300mAh 高電圧リチウムポリマーバッテリ (LAVA 1S) ×1寸法(mm)84×60×30質量(g)63.5LED【RGB】WS2812C充電時電流(mA)5V/500バッテリー容量(mAh)300 高電圧リチウムポリマーバッテリ(LAVA 1S)ブザーBuilt-in Buzzer @ 5020
  • DE10-Lite Board Terasic

    DE10-Lite Board

    Terasic
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    MAX10 FPGAを搭載したコストパフォーマンスに優れた開発ボード 産業機器や民生機器などのシステムプロトタイピングに適した、MAX10 FPGA(10M50DAF484C7G)搭載の開発ボードです。FPGA内部には約50Kのロジックエレメント、デュアルA/Dコンバータ、1,638KビットのM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLLが実装されており、高集積な設計が可能です。オンボードのUSB-Blasterにより、別途書き込み機器を用意せずに開発を始められます。 64MBのSDRAM、加速度センサ、4ビットVGA出力、10個のLEDやスライドスイッチ、2個のプッシュボタン、6桁の7セグメントLEDなど多彩なインターフェースを備えており、動作確認やインタラクティブな動作制御に役立ちます。Arduino UNO R3互換の拡張コネクタと2×20 GPIO(3.3V)も搭載しており、外部機器との接続性も確保されています。DC5V入力で駆動し、各種リファレンスデザインやユーティリティが付属しているため、設計検証や学習用途にも利用できます。
    その他【プログラミングとコンフィギュレーション】オンボードUSBブラスター(通常タイプB、USBコネクタ)電源DC5V入力センサー加速度センサインターフェースLED×10、スライドスイッチ×10、プッシュボタン×2、7セグメント表示器×6メモリー64MB SDRAM、x16ビットデータバスディスプレイ4ビット Resistor VGAコネクタ【拡張コネクタ】2×20 GPIOコネクタ(3.3V)、Arduino Uno R3コネクタ(ADC6チャンネルを含む)RoHS指令(10物質対応)対応デバイス【FPGA】MAX 10(10M50DAF484C7G):デュアルADC内蔵、50Kのプログラマブルロジックエレメント、1638KビットM9Kメモリ、144個の18×18乗算器、4個のPLL
  • Omada 28ポートギガビット イージーマネージスイッチ(24ポートPoE+/2xSFP) TP-LINK

    Omada 28ポートギガビット イージーマネージスイッチ(24ポートPoE+/2xSFP)

    TP-LINK
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    24ポートPoE+(802.3af/at)と2xギガビットSFPスロットを搭載したOmadaイージーマネージスイッチ。総PoEバジェット250W。最大250m長距離PoE給電対応。カメラリモート再起動機能搭載。VLAN/QoS/ポートアイソレーション対応。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理対応。
  • Omada 20ポートギガビット イージーマネージスイッチ(16ポートPoE+/2xSFP) TP-LINK

    Omada 20ポートギガビット イージーマネージスイッチ(16ポートPoE+/2xSFP)

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    16ポートPoE+(802.3af/at)と2xギガビットSFPスロットを搭載したOmadaイージーマネージスイッチ。総PoEバジェット150W。最大250m長距離PoE給電対応。カメラリモート再起動機能搭載。VLAN/QoS/ポートアイソレーション対応。ファンレス静音設計。プラグアンドプレイ対応。Omada SDNによるクラウド集中管理対応。
  • AFP Crystal film for iPhone 17ProMax パワーサポート

    AFP Crystal film for iPhone 17ProMax

    パワーサポート
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    クリスタルフィルムなら、ムービーや写真を色鮮やかに再現します
  • SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックス

    SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ

    コンピューテックス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    13日以内出荷
    速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)。各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかる。LEDとブザーでの結果を報告。128Mビットを40秒という超高速で書き込み。全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能。各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート。最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)。ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)。日本語と英語に対応
    仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8ピン8mm×6mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイ・チェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテル・ヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:ひとつのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホスト・パソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)且つ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタ等の)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-56
  • SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックス

    SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ

    コンピューテックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボー
    仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SOP8pin 200milタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-55
  • SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックス

    SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ

    コンピューテックス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷
    速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み
  • SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ コンピューテックス

    SPIフラッシュプログラマFP-30 FP-30-SPIシリーズ

    コンピューテックス
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    13日以内出荷
    速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ。LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボード」の両方に対応。SPIフラッシュメモリは、NOR型とNAND型に対応。アダプタを変換することで各種SPIフラッシュメモリに対応。既に実装されたフラッシュメモリには、専用ケーブルを接続して書き込みが可能(オンボード書き込み時)。各処理の経過時間を有機ELディスプレイに表示、進行状況/残り時間が一目でわかる。LEDとブザーでの結果を報告。128Mビットを40秒という超高速で書き込み。全領域の一括書き換えや部分書き換えが可能。各社SPIフラッシュメモリのプロテクトとセキュリティの設定/解除をサポート。最大4個の書き込みデータを保存可能(合計容量2Gビット)。ボードへの電源供給が可能(電圧は1.8V~3.3Vの間の8段階から選択、電流は最大200mA)(オンボード書き込み時)。日本語と英語に対応
    仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SON8pin6mmX5mmタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-57
  • QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB

    QNAP
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    36日以内出荷
    TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHzファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
  • 漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量