カテゴリ
- 梱包用品(5)
- 作業工具(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「martor 436」の検索結果

シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL
martor(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。引いてカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6591材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)110質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120
カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
(67件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。幅(mm)50厚さ(mm)20全長(mm)165色黄/紺材質(本体)樹脂
『安全』スライドツール 切れるんです!!
K.N Works(25件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン寸法(mm)約60×1100×110(組立時)全長(mm)1100質量(g)556(袋入)有効長(mm)1000適合替刃オルファ替刃/LB-10K
セーフティ ラップカッター
オルファ(29件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。トラスコ品番403-1181全長(mm)160質量(g)47RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカッター SECUPRO
martor¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。トラスコ品番856-1969材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)151刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼適合替刃600992018年トラスコ掲載ページ4 1057
カートンカッター SECUMAX
martor¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンドトラスコ品番856-6588材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)154質量(g)37刃厚(mm)0.3適合替刃3550
ロータリーカッターLL型
オルファ(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。仕様替刃式、左右両用トラスコ品番294-2593質量(g)97刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35材質(刃)タングステン鋼適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティカッター SECUPRO MERAK
martor¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。トラスコ品番856-1974材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)128質量(g)59刃厚(mm)0.40材質(刃)合金工具鋼適合替刃922018年トラスコ掲載ページ4 1058
パラフィルムカッター
アズワン¥13,167税込¥14,4841個当日出荷TGK品番716-55-82-50材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)160×211×185mmアズワン品番6-716-01
セイフティーシートカッター
マルチクラフト(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに材質(本体)ABS樹脂・亜鉛合金質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×25×84材質(刃)刃物用炭素鋼
シートカッター SECUMAX OPTICUT PUSH
martor¥4,998税込¥5,4981個当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。押してカットするタイプです。刃は1枚で4ヵ所使えます。用途様々なフィルム・シートのカットに。トラスコ品番856-6592材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)113質量(g)74刃厚(mm)0.4適合替刃370402018年トラスコ掲載ページ4 1120