10,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


トルコ マスのオーガナイザー810CLです。 このオーガナイザー、びっくりするほど収納がいっぱい。散らかりがちなデスク上は、魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。 クリア 高さ(mm)93 奥行(mm)136 横(mm)198
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

トルコ マスのテープカッター台付きオーガナイザー No.815です。散らかりがちなデスク上は魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。テープカッター台が付いているので、今流行りのマスキングテープをセットしてご使用いただけます。クラフトグッズもスッキリ収納できます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。様々なサイズの文房具・雑貨が収納できるようにサイズの違うお部屋が複数用意されています。透明なので何がどこにあるのか、一目瞭然。文房具のデザインを邪魔しない透明カラー。テープディスペンサー付き。テープ:小巻をご使用ください。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。テープディスペンサー付き。 クリア 高さ(mm)95 奥行(mm)125 横(mm)205
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トルコの文房具・オフィス用品メーカー MAS(マス)の「デスクオーガナイザー オリオン」です。メモ置き・テープカッター台・小物類・ペン立てなど収納がたくさんあります。1ヶ所にまとまるので、整理整頓が苦手な方もデスク周りがスッキリ。お片付けが苦手なお子様へのプレゼントにも最適です。カラーは全5色からお選びいただけます。ブラック・ブルー・レッド・スモーク・クリア。素材:ポリプロピレン。テープカッター用プーリー径は 約25mmです。小巻のテープのみ設置できます。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。 高さ(mm)137 奥行(mm)137 横(mm)210
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
34 税込37
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷

1個(1個)
149 税込164
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Hirschmann930016517 MAS 50
RoHS
仕様シールド 極数5 シリーズMAS 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 表面処理(コンタクト)錫 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
789 税込868
5日以内出荷

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Hirschmann930966517 MAS 6100
RoHS
仕様シールド 極数6 シリーズMAS 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN45322 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
249 税込274
4日以内出荷

スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷

1個
159 税込175
4日以内出荷

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-Pgコネクター
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
799 税込879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオフレックスMAS-MSコネクター
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
1個
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Hirschmann930539517 MAS 8100 S
RoHS
仕様シールド 極数8 シリーズMAS 定格電圧34Vac/dc 定格電流(A)4 DINDIN41524 保護等級IP30 材質(ハウジング)PE 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)