自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適!
MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)
Brix測定範囲(%)0.0~53.0
質量(g)155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
目盛仕様Brix
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)Brix 0.5
測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正
防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)Brix 0.5
目盛仕様Brix
自動温度補正式低濃度専用モデル。
MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など
最小目盛(%)Brix 0.1
Brix測定範囲(%)0.0~20.0
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様Brix
繰返し性±0.1%
測定精度(%)±0.2(10~30℃)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番329-6113
材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)約160
質量(g)110
温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)Brix 0.2
外寸法(Φmm)約30
測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
自動温度補正なので測定温度も気になりません。
携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。
ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。
作動油・洗浄液などの水分%の管理。
二液混合%の管理。
測定精度(%)±0.1Brix
保護等級IP64
質量(g)300
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40
分解能0.1Brix%
電源単4アルカリ乾電池1本
本体質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8
使用環境温度(℃)10~40
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様温度補正無し防水機能無し
質量(g)90
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
不凍液の凍結限界温度、不凍液の濃度及びバッテリー液の蓄電状態をすばやくチェックすることができるハンディタイプの測定器です。
機能性に優れたデザイン。軽量&コンパクト設計。
集光性を高めたことで目盛板の視認性が向上。
一滴の液で測定可能。
不凍液の凍結限界温度・濃度を同時に読み取り可能。
バッテリー液の比重で蓄電状態を測定。
採光板がヒンジと一体型になり耐久性が向上。
測定範囲バッテリー液比重1.00~1.35、エチレングリコール濃度0~65%、エチレングリコール凍結温度0~-50℃
測定項目鉛バッテリー液比重、エチレングリコール濃度・凍結温度
測定精度バッテリー液比重±0.01、エチレングリコール濃度±2、エチレングリコール凍結温度±2
測定方法1.付属のサンプラー棒を測定液に入れてサンプル採取し、プリズム面に1滴落とす。2.採光板を閉じて先端を明るい方へ向け、接眼部から目盛りを読む。3.ブルーの境界線が目盛りを横切る位置を読み取る。
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
自動車の冷却水(LLC)の凍結温度、バッテリーの電解液の比重、の測定が可能です。プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。
用途冷却水(LLC)の凍結温度の測定。バッテリーの電解液の比重測定。液体計量用スポイトと本体収納用ソフトケース(布製)付き。。測定範囲。冷却水(エチレン):0~-50℃(最少目盛5℃)。バッテリー液:1.10~1.40kg/l(最少目盛0.01kg/l)
全長(mm)150
質量(g)150
全長L(mm)150
寸法D(mm)25
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)32
関連キーワード