手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/10mm)38.2
芯径(inch)1
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
耐熱温度(℃)140
連続使用温度(℃)140(30分)
引張強度(N/10mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途軽包装作業・仮止め
伸度(%)4
テープ厚さ(mm)0.096
引張強度(N/25mm)95.5
引張強度(N/10mm)38.2
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
用途壁面の装飾に。
仕様1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。
見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。
テープ厚さ(mm)0.29
特性耐候
用途車両塗装のマスキング用など。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)60
引張強度(N/10mm)40.4
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。
トラスコ品番535-7127
幅(mm)38
厚さ(mm)0.17
色ブラウン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)140
基材クレープ紙
粘着剤ゴム系(無溶剤)
主な用途車用
粘着力(N/10mm)4.7
引張強度(N/25mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
特性手で切れる、はがせる
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。
厚さ(mm)0.07
色褐色
長さ(m)33
基材ポリイミドフィルム
粘着剤シリコーン系
特性耐熱、耐薬品
難燃性・耐薬品性に優れています。
用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護
引張強度46N/10mm
主な用途電気・電子用
特性難燃性・耐薬品性
関連キーワード