カテゴリ

  • 事務用品(276)
    • ビーポップ(59)
    • ホッチキス(67)
    • マックスレタツイン(29)
    • タイムレコーダー用インク(4)
  • 空圧工具(133)
    • 釘打(84)
  • 清掃用品(70)
    • 取っ手付きポリ袋(1)
  • 自動車補修部品(70)
    • 高性能プラグ(1)
  • 作業工具(175)
    • リベッター/ナッター/タッカー(52)
  • 塗料(8)
    • ラッカースプレー(5)
  • 電動工具(329)
    • 充電工具 本体(165)
  • 制御機器(22,689)
  • 機構部品(4,191)
  • バイク部品(3,832)
  • 電気材料(2,558)
  • パソコン/周辺機器(2,302)
  • 測定用品(1,243)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,211)
  • 切削工具(1,059)
  • メカニカル部品(750)
  • 船舶用品・漁業資材(744)
  • 科学研究・開発用品(610)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(561)
  • 梱包用品(455)
  • 作業服(455)
  • トラック用品・パーツ(455)
  • 家電(333)
  • バイク純正部品(325)
  • 配管・水廻り設備部材(310)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(269)
  • FA担当者のオススメ新商品(260)
  • カー用品(259)
  • ねじ・ボルト・釘(245)
  • 自転車部品(244)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • 空調・電設資材(160)
  • 学童・教育用品(139)
  • 照明(116)
  • 店舗什器・備品(91)
  • 厨房用品(85)
  • 防犯用品(79)
  • 安全用品(77)
  • 医療(77)
  • 整備工具・収納(76)
  • ヘルスケア(74)
  • 溶接用品(72)
  • 測定関連サービス(72)
  • 防災用品(66)
  • トラック純正部品(66)
  • テープ(65)
  • バッテリー・電装(65)
  • 物流用品(56)
  • 農業機械(54)
  • 手袋(52)
  • 研磨材(49)
  • 建築金物(48)
  • クリーンルーム用品(46)
  • 介護用品(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 保管用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • オフィス家具(43)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 日用品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(33)
  • タイヤ・足回り(32)
  • 安全保護具(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 救急・衛生(26)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 洗車・清掃(22)
  • マスク(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • 卓上消耗品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 安全標識(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「max」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
48,728件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](131件のレビュー)
66税込73
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
MAXシリーズ 手付きタイプ ジャパックスMAXシリーズ 手付きタイプジャパックス(4件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
レタツイン インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]レタツイン インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字色質量(g)40
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシートMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,998税込6,598
1箱(15m×1巻)
当日出荷
標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。 SL-S163N PET HL SLV(シルバー/ヘアライン)とSL-S164N PET HL GLD(ゴールド/ヘアライン)は、ヘアライン加工を施したステンレスのような風合い、光沢のあるシートです。 箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
用途銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
落ち着いたカラーとマットな質感長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
ブルー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)81口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]インクリボンカセットMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)タイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]チューブマーカー レタツイン用純正ドラム式丸チューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から翌日出荷
レタツイン用純正ドラム式チューブです。ドラム式だからチューブが汚れず、ねじれにくく最後まできれいに使用できます。
用途制御盤・配電盤製造業向け。電気工事業者向け。ワイヤー・ハーネス製造加工業向け。工場の設備部門向け。チューブ長さ(m)250
ビーポップ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ用インクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具](9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
カートリッジ内部にICタグを搭載しCPM-100H-2、CPM-100-2で使用した際にリボン色と残量を検出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×2161巻長さ(m)55質量(g)400適合機種CPM-100H-2、CPM-100-2、CPM-100H/CPM-100/PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P小箱外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×172×216
詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]詰替えインクリボンMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色 MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タイムレコーダ用インクリボン黒・赤2色MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番304-2031適合機種ER-250S、ER-25S質量(g)34インク色2色(黒・赤)
ラッカースプレーMAX サンデーペイントラッカースプレーMAXサンデーペイント(46件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具]
209,800税込230,780
1台
当日出荷から翌日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330質量(kg)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320印字方式熱転写方式カット速度最大120mm/秒最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能切り文字・縁取り・枠カット仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
水性ラッカースプレーMAX サンデーペイント水性ラッカースプレーMAXサンデーペイント(30件のレビュー)
689税込758
1本(150mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(346件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
業務用MAXポリ袋 ジャパックス業務用MAXポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
材質高密度ポリエチレン入数(枚)100
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225使用ホース建築用/内径7mm以上装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
SDS-maxビット ユニカSDS-maxビットユニカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 鉄粉洗浄剤PROSTAFF(プロスタッフ)(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(4L)
当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
SUPERコートMAX(透湿防水シート) 一村産業SUPERコートMAX(透湿防水シート)一村産業(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(2本)
当日出荷
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50幅(mm)1000厚さ(mm)0.19セット内容50m巻×2本規格JIS A 6111B:2004適合品
業務用MAX 90L ジャパックス業務用MAX 90Lジャパックス
219税込241
1冊(10枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1077材質HDPE厚さ(mm)0.02半透明容量(L)90縦(mm)1000横(mm)900
業務用MAX 90L ジャパックス業務用MAX 90Lジャパックス
1,698税込1,868
1ケース(100枚)
当日出荷
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE厚さ(mm)0.02半透明縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
業務用MAX 70L ジャパックス業務用MAX 70Lジャパックス
179税込197
1冊(10枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。トラスコ品番389-1118材質HDPE厚さ(mm)0.02半透明容量(L)70縦(mm)900横(mm)800
安全靴用甲プロテクター A1MAX ミドリ安全安全靴用甲プロテクター A1MAXミドリ安全(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。紐通し革付きです。
用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。材質芯材:アルミ、表材:牛クロム革、裏材:軟質スポンジ
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガSDS-maxビット/ブルポイントミヤナガ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
SDS-maxビット×540L ミヤナガSDS-maxビット×540Lミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)有効長(mm)400全長(mm)540適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガデルタゴンビット SDS-MAXミヤナガ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
業務用MAX 45L ジャパックス業務用MAX 45Lジャパックス
91税込100
1冊(10枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。材質HDPE容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
当日出荷
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
MAXクリーンソックス MCC(MaxClean)MAXクリーンソックスMCC(MaxClean)
649税込714
1足
当日出荷
吸湿性が高く、蒸れ感やべたつき感を抑え快適
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。生地性能吸湿性
max ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)max ケミカルアンカーBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
市販ソケット使用です。
材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
業務用MEGA MAX 70L ジャパックス業務用MEGA MAX 70Lジャパックス
109税込120
1ケース(10枚)
当日出荷
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META厚さ(mm)0.012半透明縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
MAXシールドマスク MCC(MaxClean)MAXシールドマスクMCC(MaxClean)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
特殊透明フイルム素材採用により、優れた視界を実現 特殊加工のシールドは抜群の防曇効果を発揮 独自設計で開発された開口部全体を覆う幅広シールド シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好 圧迫感のない快適な装着感 マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能で衛生的 眼鏡着用時にも装着可能な意匠設計
用途まつ毛、まゆ毛、髪の毛、汗等の落下防止対策 飛沫汚染対策 来客、見学者用
デルタゴンMAXビット ミヤナガデルタゴンMAXビットミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質刃部:超硬チップ刃数5
SDS-maxビット SDS-max ユニカSDS-maxビット SDS-maxユニカ
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
max スコップ BOSCH(ボッシュ)max スコップBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
凍結面、硬い場所の穴掘りに最適てす。
用途穴掘り作業。幅(mm)110全長(mm)400トラスコ品番494-3236材質クロムバナジューム鋼シャンク形状SDS max
ニトリルクリーン手袋 MAX-2680 MCC(MaxClean)ニトリルクリーン手袋 MAX-2680MCC(MaxClean)
33,980税込37,378
1箱(100枚×10袋)
当日出荷から9日以内出荷
入数(枚)1000厚さ(mm)約0.07左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス
...