「max テープカセット」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻長さ(m)8 適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 透明
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻長さ(m)8 適合本体LM-550W3、LM-500W3、LM-500F3、LM-550W2、LM-500W2、LM-500F2、LM-500F2C、LM-500W、LM-500、LM-550W 黄色
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25m×1巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

負荷が少なく、他社製チューブマーカーでの印字にも適しています。しかも箱入りですから保管に便利で、チューブも汚れません。
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
特価
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ステレオスピーカー搭載のオールインワンUSBレコードプレーヤー。 天然木パネルのMax LPとピアノブラック仕上げのMax LP Blackの2色をラインナップ。 USB端子を経由してレコードの音声をデジタルファイルに変換可能。 曲毎にファイルを分割しながらデジタル変換可能なEZ Vinyl/Tape Converterを付属。 ※iOS11以上は非対応です。 コンポなどに接続可能なRCA出力端子を装備。 ヘッドホン端子装備。 ステレオミニジャック入力端子を装備、カセットデッキなどの外部ソースのデジタル化が可能。 33-1/3、45、78回転対応。 Apple iPad Camera Connection Kitの使用によりiOSデバイスに録音可能。 ダストカバー付属。
電源付属ACアダプター(12V DC、1A、センター+) カートリッジセラミック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約418×103×387 質量(kg)約3.5
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LM-390T、LM-390T/W、LM-380T、LM-380T/PC※記名版アタッチメント「LM-KA390」と「LM-KA380」が必要です 厚さ(mm)0.3 長さ(m)25
1セット(5個)
9,088 税込9,997
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。ミッキー&ドナルド/カセット:カセットテープをモチーフにしたレトロ感満載のデザイン。「チップ」と「デール」もひょっこり顔を出してます。
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) ミッキー&ドナルド/カセット 容量3.7V/5000mAh 質量(g)115 種類丸PSEマーク 規格リチウムイオンポリマー 出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX) 入力USB Type-C DC5V/2.1A 対応【同時充電】2台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー。手のひらサイズで持ち運びに便利。「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。・安心の容量5000mAh。・インジケータ付き。・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属。・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き。・2台同時充電可能。・PSE認証済み。ウッディ&バズ/カセット:カセットテープをモチーフにしたレトロ感満載のデザイン。ウクレレを奏でる「ウッディ」からゆったとした音楽が聞こえてきそう。
付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) ウッディ&バズ/カセット 容量3.7V/5000mAh 質量(g)115 種類丸PSEマーク 規格リチウムイオンポリマー 出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX) 入力USB Type-C DC5V/2.1A 対応【同時充電】2台 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
1個
3,800 税込4,180
3日以内出荷

仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷