22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷


セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル カッター R220
エコ商品
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトインターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
エコ商品
仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supply RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 400kbpsインターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃1ライン当たりのレシーバ数 = 1RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
919 税込1,011
7日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 500kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃幅 = 4.5mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
7日以内出荷


仕様シリーズ:17161.2ケーブルサイズ:6 → 0 AWG色:ベージュ定格電流:205 (CSA) A, 205 (UL) A, 232 (IEC) Aレベル数:ダブル端子方法:スクリュー定格電圧:1 kV動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+120℃SRKシリーズフィードスルー端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,970 税込5,467
7日以内出荷

1個
6,530 税込7,183
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 Vデータレート = 235kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 6.5 x 5.6 x 1.85mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(76個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷



仕様タイプ = 脚直径 = 12.5mm全体の高さ = 7mmフット形状 = 丸形材料 = PE動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃脚の色 = グレー固定穴: 品番 ; 382-2386 382-2386 用は6BA、品番 ; 543-232 543-232 用は2BA. ねじ固定の足. 道具ケース等用の成形脚. 取り付け. 382-2386: 4BA取り付け穴. 543-248: 4BA取り付け穴. 543-232: 2BA / 4.8 mm径取り付け穴. 543-513: 4.0 mm取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,300 税込1,430
翌々日出荷

1リール(2000個)ほか
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)