カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • ディスクリートその他関連用品(15)
  • メカニカル部品(4)
    • 汎用モーター(1)
    • ブラシレスモーター(2)
    • ギヤードモーター(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて関連用品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「maxon」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCギアモータ Maxon DCXシリーズ MaxonDCギアモータ Maxon DCXシリーズMaxon
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCモーター Maxon  ブラシレス EC-max MaxonDCモーター Maxon ブラシレス EC-maxMaxon
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
Maxon DCモータコントローラ MaxonMaxon DCモータコントローラMaxon
19,980税込21,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Maxon MaxonDCギアモータ MaxonMaxon
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Maxon 遊星ギヤヘッド MaxonMaxon 遊星ギヤヘッドMaxon
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Maxon サーボドライブ MaxonMaxon サーボドライブMaxon
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様電圧範囲:10 → 36 V dc●許容電流値:4 A●許容入力:72W●長さ:55mm●幅:40mm●深さ:16.1mm●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon  ケーブル ケーブル Motor MaxonMaxon ケーブル ケーブル MotorMaxon
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:モータ●長さ:1m●45 mm小型DCモータ、モデルEC45平型. ブラシレスの薄型DCモータ 速度定数: 374 rpm/V 標準(品番 ; 420-4997 420-4997 )とホール効果センサ付(品番 ; 420-5192 420-5192 及び ; 495-063 495-063 )の2タイプ 標準タイプは従来の電力依存型の用途に最適 ホール効果タイプは速度フィードバック制御型の用途に最適 標準タイプの適合コントローラはMaxonコントローラAECS35-3 (品番 ; 418-4051 418-4051 ) ホール効果タイプの適合コントローラはMaxonコントローラDEC50-5 (品番 ; 418-4045 418-4045 ) コントローラへのモータの接続にはモータ接続ユニットの使用を推奨 標準タイプ ; 420-4997 420-4997 には4方向ユニット(品番 ; 420-5091 420-5091 )を、ホール効果タイプ ; 420-5192 420-5192 には8方向ユニット(品番 ; 420-5108 420-5108 )を使用RoHS指令(10物質対応)対応
Maxon 電源ケーブル MaxonMaxon 電源ケーブルMaxon
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
Maxon コネクタ コネクタ Motor MaxonMaxon コネクタ コネクタ MotorMaxon
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:モータ●長さ:21.5mm●幅:12.4mm●深さ:13mm●寸法:21.5 x 12.4 x 13 mm●モータ接続ユニット. ユニットを使用して、平型ブラシレスモータと品番 ; 420-5192 420-5192 などのフレックスコネクタ、又は同様のモータとコネクタの容易な接続が可能 一端にモータリードを収容するフレックスコネクタを、もう一端にねじ止め端子台を備えたこのユニットを使用してコントローラを配線 2タイプを用意 センサ無モータには4方向タイプを使用 センサ付モータには8方向タイプを使用RoHS指令(10物質対応)対応
Maxon モータケーブル MaxonMaxon モータケーブルMaxon
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モータケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
Maxon アナログ入出力ケーブル MaxonMaxon アナログ入出力ケーブルMaxon
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アナログ入出力ケーブル●併用可能製品:DCサーボコントローラ、ESCON 36/2●DCサーボコントローラ、ESCON 36/2. DCサーボコントローラESCON 36/2は72 Wまでのブラシ付きDCモータの制御に使用可能 センサにはデジタルインクリメンタルエンコーダ(2チャンネル、ラインドライバあり / なしタイプを用意)とDCタコジェネレータを使用 動作モードは電流制御(トルク制御)、速度制御、速度制御(オープンループ)の3つRoHS指令(10物質対応)対応
鉄筆 HAKKO(白光)鉄筆HAKKO(白光)(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
適合機種my pen、my pen α質量(g)6
DCモーター Portescap  12V PORTESCAPDCモーター Portescap 12VPORTESCAP
8,398税込9,238
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータブラシレスDCモータ CP モータコアレスモータ(2件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプツカサ電工(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から8日以内出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Portescap PORTESCAPDCモーター PortescapPORTESCAP
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
DCモーター 12V CanonDCモーター 12VCanon(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレス
DCモーター Portescap  ブラシ 24V PORTESCAPDCモーター Portescap ブラシ 24VPORTESCAP
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
トレーサー・ツイン Clover(クロバー)トレーサー・ツインClover(クロバー)(5件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
用途チャコピーを使った図案写に最適な鉄筆。 図案や複写紙を破りにくく、なめらかに写せるボールチップタイプです。
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】ZTE・携帯電話901ZT902ZTA2017GA202ZT / ZTEAxon 7AXON7 miniBlade V7 MaxBlade V8Libero 5GLibero 5GLibero 5G IILibero 5G IV A302ZT / ZTELibero FlipLibero S10M (国際版: Axon M)M Z-01KRed Magic 5ZTE a1ZTE Axon 10 Pro 5GZTG01あんしんファミリースマホキッズフォン3・データ通信端末nubia Pad 3DPocket WiFi 5G A004ZTPocket WiFi 5G A101ZTPocket WiFi 5G A102ZTPocket WiFi 5G A401ZTpocket WiFi 802ZTPocket WiFi 803ZTどこかなGPS2ILD-AUW43FHDS-Bすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
アルトサックス用マウスピース D'Addarioアルトサックス用マウスピースD'Addario
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
ヴィンテージ系ジャズマウスピースの特性を再現した SELECT JAZZ アルトサックス用マウスピースに、大理石調仕上げを施した Marble モデル。温かく芯のあるサウンドと優れたレスポンスを備え、D5M は扱いやすい中庸オープニングで幅広い奏者に適した設定。・アルトサックス用マウスピース(SELECT JAZZ シリーズ)・大理石調 Marble 仕上げ・温かく芯のあるジャズトーン・均一な精度と安定したレスポンス・ティップオープニング:D5M・品名:MJS-D5M-MB SELECT JAZZ Alto Saxophone Mouthpiece D5M Marble・ブランド:DAddario Woodwinds・カテゴリ:サックスマウスピース(アルト)・JANコード:0046716585257パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
モバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール ラムマウントモバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボールラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:1106g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1個備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール
モバイルプリンターホルダー(S) 幅143-241mm対応 ボール無 ラムマウントモバイルプリンターホルダー(S) 幅143-241mm対応 ボール無ラムマウント
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:349g材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)仕様:汎用(S)内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 #10-24 x 5/8inch ネジ、 #10-24 ナイロックナット特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U商品区分:プリンターホルダー適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプマウント