カテゴリ
- 農業機械(50,314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,283)
- 自動車純正部品(2,774)
- バイク純正部品(1,584)
- パソコン/周辺機器(801)
- トラック純正部品(700)
- 切削工具(556)
- 制御機器(393)
- 電気材料(191)
- 測定用品(147)
- メカニカル部品(122)
- 自動車補修部品(120)
- 自転車整備工具・アクセサリー(113)
- 建材・エクステリア(95)
- オフィス家具(74)
- 事務用品(65)
- 家電(54)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 建築金物(52)
- 厨房用品(40)
- 卓上消耗品(39)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 作業工具(34)
- 梱包用品(33)
- 店舗什器・備品(31)
- 保管用品(30)
- 電動工具(25)
- 物流用品(23)
- 医療(23)
- 機構部品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 清掃用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 学童・教育用品(18)
- 溶接用品(16)
- 測定関連サービス(16)
- 空圧工具(15)
- バッテリー・電装(13)
- 研磨材(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 防犯用品(10)
- 住設機器(10)
- バイク部品(9)
- 安全用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 介護用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 作業服(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 日用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- テープ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- クリーンルーム用品(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 縫製用品(5)
- 理美容(4)
- 安全標識(4)
- 整備工具・収納(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防災用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 塗料(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- エンジン工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(50,310)
- ミツビシ(2,495)
- SMC(1,693)
- コガネイ(1,527)
- ホンダ(1,485)
- 三菱ふそう(940)
- サンドビック(491)
- 視覚デザイン研究所(336)
- デンカエレクトロン(156)
- MB Wear(110)
- YAMAHA(ヤマハ)(101)
- TOYOX(トヨックス)(69)
- NAKANO(60)
- エスコ(57)
- CIO(50)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(45)
- ハイテクウッドプラス(45)
- カネテック(39)
- エレコム(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「mb-2」の検索結果

MB―2、MB―3用部品
オフィスマイン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷MB-2・MB-3用 標準付属のドライブローラーです。トラスコ品番710-1809適合機種MB-2 MB-3材質ネオプレンスポンジ黒 鉄全長(mm)50品名30Φx50L径(Φmm)ホイール:30ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地)
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1箱(1本)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)ねじの呼びM5.5両頭機能片頭
グループワーク用ホワイトボード MB-02シリーズ
IZUMI(イズミ)¥4,698税込¥5,1681枚7日以内出荷ワークシートを挟む、ボードに書き込む、黒板等にマグネットで貼れるます。、グループワークに適したホワイトボードです。
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 500mA, 200V, 4.95 x 4.2 x 2.7mm, MB2S
onsemi¥1,698税込¥1,8681箱(25個)7日以内出荷仕様UL、E258596. ON Semiconductor MB1S-MB8S ブリッジ整流器長さ(mm)4.95高さ(mm)2.7ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ピーク平均順方向電流(mA)500
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
(11件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ステンレス製で耐食性製があります。用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
ロングノーズプライヤー
(158件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様キット込み:なし幅(mm)90電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級デジタル入力6併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様キット込み:なし寸法(mm)100×90×75電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetデジタル入力8併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数8 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷から3日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
...