カテゴリ
- 農業機械(50,308)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,646)
- パソコン/周辺機器(746)
- 切削工具(552)
- 制御機器(251)
- 電気材料(181)
- 自動車補修部品(117)
- 自転車整備工具・アクセサリー(113)
- 測定用品(112)
- 事務用品(59)
- 建材・エクステリア(57)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- メカニカル部品(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 建築金物(37)
- 家電(36)
- 卓上消耗品(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 店舗什器・備品(25)
- オフィス家具(25)
- 作業工具(22)
- 厨房用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 梱包用品(17)
- 電動工具(17)
- 物流用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 溶接用品(15)
- 機構部品(15)
- 科学研究・開発用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 研磨材(11)
- 保管用品(10)
- 清掃用品(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- バイク部品(9)
- 住設機器(9)
- 空圧工具(9)
- 安全用品(8)
- 作業服(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- テープ(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 日用品(5)
- 防犯用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- 学童・教育用品(5)
- 理美容(4)
- 安全標識(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 介護用品(2)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(50,304)
- コガネイ(1,527)
- サンドビック(491)
- 視覚デザイン研究所(336)
- デンカエレクトロン(149)
- MB Wear(110)
- TOYOX(トヨックス)(69)
- NAKANO(60)
- CIO(51)
- ハイテクウッドプラス(45)
- カネテック(38)
- AMD(37)
- CKD(33)
- 冨士端子工業(33)
- ラムマウント(33)
- IDEC(和泉電気)(29)
- StarTech.com(29)
- エスコ(28)
- シヤチハタ(28)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「mb-2」の検索結果

MB―2、MB―3用部品
オフィスマイン¥9,998税込¥10,9981箱(2個)当日出荷MB-2・MB-3用 標準付属のドライブローラーです。トラスコ品番710-1809適合機種MB-2 MB-3材質ネオプレンスポンジ黒 鉄全長(mm)50品名30Φx50L径(Φmm)ホイール:30ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地)
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1箱(1本)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM5.5両頭機能片頭
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ロングノーズプライヤー
(158件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に材質S55C種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45
クーラーOリング
Modes(18件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
グロメットB型
栃木屋(43件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。用途計測機器・通信機器・電気製品等材質EPDM色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
小物入れ MB2 Touring Case GT
ULAC(ユーラック)¥3,398税込¥3,7381個16日以内出荷軽量で取り扱いやすい重量72g。防水性に優れたYKKジッパー。全天候に対応する防水テクニカル素材。フロントには追加のポケット。キーやコインなどを収納可能な専用ポケット。肌触りが良く、傷つきにくい素材。スマートフォンを保護するためのクッション機能。多くのスマートフォンブランドに対応。背面には取り付け用アイレット。付属品:取り外し可能なネックストラップ、カラビナ質量(g)75サイズ(mm)170×90×10素材ナイロン
マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
マルチボトル(10本組)
ケニス(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551組(10本)当日出荷目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。材質(本体)PE口内径(Φmm)17.5
MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB
ターミナルボックス TMBシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
アルミケース MBシリーズ
タカチ電機工業(32件のレビュー)¥379~税込¥417~1台ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)アルミ板A1100P
ふせん ポイントメモ
ニチバン¥699~税込¥769~1個(100枚×5冊)当日出荷質量(g)215基材古紙パルプ配合率70%再生紙エコマーク認定認定粘着剤アクリル系エコマーク認定番号15 112 017
タイマウント(MB)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ボックス用ブッシング
マサル工業(4件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から5日以内出荷●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。材質ASA形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
配管セット(配管+部材)
メック(7件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット当日出荷両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
ミスター・ツールバッグ
リングスター(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷取り外し便利なメタルフック付。耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。 ショルダーベルト付属 ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション! 工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック材質ポリエステルコーティングPVC加工
USB2.0 TypeC - miniB ケーブル
サンワサプライ¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Cオス - Mini Type-Bオス最大電流(A)USB給電:0.5プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.2シールド2重シールド特性パワーデリバリー対応最大電圧(V)USB給電:DC5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
...