カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- 自動車補修部品(22)
- 農業機械(21)
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(9)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(325)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- IDEC(和泉電気)(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- ミヤコ自動車(4)
- NAKANO(4)
- ホンダ(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- トレード(3)
- M5Stack(3)
- CKD(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 富士電機(2)
- 三栄精機製作所(2)
- イワタ(2)
- Modes(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カネテック(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mb-b05」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)
SMC¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
リステナー MB-20B1.-5-3
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様東日本限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TN)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBB50TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB50V
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBB50TF
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
耐圧マリンブルーホース
三洋化成(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体水脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ニューカラーボード ミルクブルー 5mm厚 B2判 素板 BP-5CB-B2-MB バラ売り
トレード¥1,798税込¥1,9781枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3885アズワン品番67-8883-22
ブザー DR22シリーズ
富士電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ニューカラーボード ミルクブルー 5mm厚 B1判 素板 BP-5CB-B1-MB バラ売り
トレード¥3,698税込¥4,0681枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3868アズワン品番67-8882-98
ニューカラーボード ミルクブルー 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-MB バラ売り
トレード¥1,098税込¥1,2081枚9日以内出荷軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5406アズワン品番67-8883-45
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
Hirose USBコネクタ B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591箱(5個)翌々日出荷仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクルシリーズUX60定格電圧(V)30定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30USB2接続方向ライトアングル
Hirose USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST(80)
HIROSE(ヒロセ電機)¥999税込¥1,0991箱(10個)翌々日出荷シリーズUX定格電圧(V)30.0、100.0定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ライトアングル
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBB50-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBB50-7~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)