強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。
質量(kg)1.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及型、微動調整付
トラスコ品番107-6841
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-BV
種別支柱
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
マグネットベースMB-BV用部品
適合機種MB-B、MB-BV
種別主柱
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

マグネットベース
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。
吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
仕様普及、標準型
トラスコ品番107-6795
質量(kg)1.5
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])800[80]
仕様普及、標準型
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160
マグネット部寸法(mm)50×58×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
吸着力(N[kgf])800[80]
主柱(mm)280
主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25
マグネット部寸法(mm)50×58×55
工作角度(°)150
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
こんなお得な商品も!

微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質本体:鋳鉄
寸法(mm)235×80×58
吸着力(N[kgf])600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースMB-B用部品
適合機種MB-B、MB-BV
種別主柱
主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ギャッシュ当て
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2.5D
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)12.7
表示6桁LCD、符号
方式ノック式
材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)
全長(mm)141
質量(g)19.6
最大径(Φmm)14
インク色黒
替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒
インク油性
色数単色
色(軸)ステン
商品タイプ本体
パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小
入数(本)1
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8
吸着力(N[kgf])400[40]
主柱(mm)155
主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8
マグネット部寸法(mm)36×30×35
工作角度(°)150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
関連キーワード