カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 保管用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「mb-ps」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
  • マグネットベース (小形) カネテック

    マグネットベース (小形)

    カネテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可) カネテック

    ハイロックミニベース(メカロック式小形マグネット切替可)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に締まるメカロックです。 アーム部は自由自在に調節できますので、取り付けた測定機器の位置決めが容易です。
    用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。仕様小型マグネット切換可トラスコ品番290-1161質量(kg)0.38アーム長さ(mm)46×46×39機構メカロック式小形マグネット切替可アーム取付ねじ径M5×0.8計測器取付部/アリ溝Φ6×2/6.5吸着力(N[kgf])300[30]SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • 微動金具付きハイロックミニベース カネテック

    微動金具付きハイロックミニベース

    カネテック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    従来のハイロックミニベースに微動金具を装着し、テスターの針圧調整を容易にすることが可能です。
    用途ピックテスターなどの測定にトラスコ品番828-1289全高(mm)204吸着力(N)294マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×34×35
  • 中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • 上物一式 MBーPSL用 カネテック

    上物一式 MBーPSL用

    カネテック
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
  • ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組 TAKAGI(高儀)

    ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組

    TAKAGI(高儀)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    狭い場所の作業に適したスタビータイプ! 。斜めからでも強力締め付け可能!
    用途六角棒レンチ(本締めに) 。ボールポイント( 狭い所に)付属品●ボールポイント六角棒レンチ 7本組 ショートヘッド・スタビー 1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)●ホールディングケース材質本体:クロームバナジウム鋼ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
  • 上物一式 カネテック

    上物一式

    カネテック
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
  • 中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組 TAKAGI(高儀)

    ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド9本組

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    奥まった狭い場所でも回せるショートヘッド!斜めからでも強力締め付け可能!
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジなどの締め付け、緩め作業に付属品1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm材質本体:クロームバナジウム鋼 ホールディングケース:ポリエチレン仕上げ/クロームメッキ
  • ボールプランタースタンド タカショー

    ボールプランタースタンド

    タカショー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    上部内寸:約直径25.3cm 耐荷重:20kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
    材質スチール幅(cm)35高さ(cm)30奥行き(cm)35
  • 中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 双福鋼器

    中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

    双福鋼器
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    奥行(mm)620間口(mm)1800グリーン購入法適合
  • サイクリングソックス Pro SPECIALIS Yellow MB Wear

    サイクリングソックス Pro SPECIALIS Yellow

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴。プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材。SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射。- 血行促進。- 耐摩耗性。- UV-AとUV-Bの吸収。- 断熱。- 防臭。Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
  • サイクリングソックス Pro SPECIALIS Blue MB Wear

    サイクリングソックス Pro SPECIALIS Blue

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴。プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材。SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射。- 血行促進。- 耐摩耗性。- UV-AとUV-Bの吸収。- 断熱。- 防臭。Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
  • 中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付 双福鋼器

    中量ラック 500kg用 棚板・棚受2本付

    双福鋼器
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    間口(mm)900グリーン購入法適合
  • サイクリングソックス Pro SPECIALIS Pink MB Wear

    サイクリングソックス Pro SPECIALIS Pink

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴。プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材。SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射。- 血行促進。- 耐摩耗性。- UV-AとUV-Bの吸収。- 断熱。- 防臭。Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
  • サイクリングソックス Pro SPECIALIS Green MB Wear

    サイクリングソックス Pro SPECIALIS Green

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴。プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材。SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射。- 血行促進。- 耐摩耗性。- UV-AとUV-Bの吸収。- 断熱。- 防臭。Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
  • サイクリングソックス Sahara EVO White MB Wear

    サイクリングソックス Sahara EVO White

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    典型的な夏の高温条件と、できるだけ靴と直接接触する必要がある人のために作られました。特徴。市場で最も軽いサイクリングソックスとなるよう設計されており、中足骨部分(最も大きな推進力/圧力がかかる部分)にパッドを入れ、足全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを採用し、足首から上は異なるメッシュ部分で構築されているため、最大限の通気性と軽量性を保証します。履き口部分にシリコン糸を入れることで、長時間の使用や凹凸のある地面でも靴下がずり落ちるのを防ぎます。材料。Q-SKIN は、紡糸工程で銀イオンを直接注入し、細菌の増殖を抑制して持続的な効果を発揮するポリアミド 6.6 繊維です。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供します。日常の活動やスポーツ中に、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成94% ポリアミド (Q-Skin) 2% エラスタン 2% シリコン
  • サイクリングソックス Pro SPECIALIS Black MB Wear

    サイクリングソックス Pro SPECIALIS Black

    MB Wear
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    一年中いつでも使えるソックス。構造、軽さ、快適さのバランスが絶妙です。MBwear 独自の新しい繊維で作られたソックスをお探しの方のために作られました。特徴。プロフェッショナル向けに設計されており、優れたパフォーマンスと驚異的な耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。中足骨部分 (最も大きな推進力/圧力がかかる部分) にパッドが付いており、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュが使用されています。使用されている織り方と繊維の張力の度合いにより、血行も良くなり、優れた感度と通気性のある乾燥した足を保証します。ソックスの内部構造に SPECIALIS 糸を使用しているのが強みです。これにより、Pro Specialis ソックスは、耐摩耗性に優れた断熱材となり、UV-A および UV-B 吸収能力を備え、FIR (体に吸収され、損傷した組織を急速に修復することで血液循環を促進する有益な電磁波) を放出します。主な素材。SPECIALIS: セラミックベースの糸で、主な特徴は次のとおりです。- FIR放射。- 血行促進。- 耐摩耗性。- UV-AとUV-Bの吸収。- 断熱。- 防臭。Q-SKIN: 紡糸工程で銀イオンを直接注入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を抑制し、効果が持続します。Q-SKIN(R) 繊維は、着用者に通気性、爽やかさ、衛生、快適さを提供することで肌をケアします。日常の活動やスポーツでは、私たちの体は汗を分泌します。Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、その特性を長期間維持します。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌静止効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成48% ポリエステル (スペシャリス) 48% ポリアミド (Q-スキン) 2% エラスタン
  • らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット) 山本製作所

    らくらくガン用60MB・700B用PS(ピストンセット)

    山本製作所
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    らくらくガンのピストン部分のセットです。
    付属品ピストン×1ヶ、ナット2種類×1ヶずつ、ワッシャ×2ヶ適合型番:60MB・700B危険物の類別非危険物
  • らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット) 山本製作所

    らくらくガン用MB・LB・550B・650B用PS(ピストンセット)

    山本製作所
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    らくらくガンのピストン部分のセットです。
    付属品ピストン×1ヶ、ナット3種類×1ヶずつ、ワッシャ×1ヶ適合型番:MB・LB・550B・650B危険物の類別非危険物
  • リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MBP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239,800税込263,780
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • M5StickC Plus2 M5Stack

    M5StickC Plus2

    M5Stack
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ MOTTERU

    国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー ピスタチオ

    MOTTERU(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
    付属品専用ポーチUSBType-AtoUSBType-Cケーブル保証書対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン定格出力USBType-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]、USBType-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[最大18W]バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)3.63保証期間2年間充電時間(時間)約6(付属のケーブル使用時)、約3.5(USBPowerDelivery充電の場合)USBポート数2個口RoHS指令(10物質対応)対応定格入力USBType-C:5V/3A、9V/2A[PD18W]動作温度範囲(℃)0~35充電端子Type-C給電端子Type-C
  • USB充電&同期ケーブル C-C BK カシムラ

    USB充電&同期ケーブル C-C BK

    カシムラ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
    仕様許容電力:20V3Aコネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス色(本体)ブラック転送速度(Mbps)480Mbps変換タイプオス - オス
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 512GB R:7000MB/s W:3000MB/s 3D NAND 5年保証

    Apacer
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    PCIe Gen4x4インターフェース。7000/3000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • ポップアップ式排水金具 INAX(LIXIL)

    ポップアップ式排水金具

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • Cガタトメワ アナヨウ24 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ24

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ24図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17