カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
  • 農業機械(24)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb-t3」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース(金属レバー) MB-T3用 カネテックマグネットベース(金属レバー) MB-T3用カネテック
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
スフェリカル PTFEタイプ 標準型 NMB(ミネベア)スフェリカル PTFEタイプ 標準型NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
マグネットベース (最大) カネテックマグネットベース (最大)カネテック(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])1300[130]仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
119,800税込131,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ 壬生電機製作所DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ壬生電機製作所
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格JIS材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT30用レンチ プル丸THECUT
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
主柱 カネテック主柱カネテック
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別主柱
支柱 カネテック支柱カネテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
種別支柱
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA使用温度範囲(℃)~200寸法A(mm)45.5寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
フィンガープロテクト形端子台 MBTシリーズ 壬生電機製作所フィンガープロテクト形端子台 MBTシリーズ壬生電機製作所
6,998税込7,698
1セット(45個)
10日以内出荷
充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)耐電圧(V/min)AC2500定格JIS定格インパルス耐電圧(kV)6定格絶縁電圧(V)600材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
519税込571
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装ON SEMICONDUCTOR
729税込802
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
829税込912
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
PNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP 小信号トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
1,498税込1,648
1セット(200個)
7日以内出荷
ON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN トランジスタ 表面実装ON SEMICONDUCTOR
1,798税込1,978
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
主柱B MB-G3,H3,T3用 カネテック主柱B MB-G3,H3,T3用カネテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G3、BMB-H3、BMB-T3種別主柱
スパナ T-9F/MB-03A 日東工器スパナ T-9F/MB-03A日東工器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用カネテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ハンマータッカー モノタロウハンマータッカーモノタロウ(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)426適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用カネテック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)MAX(マックス)[事務用品・工具]
2,998税込3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー INAX(LIXIL)ストレーナーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
タッカー&ホチキス SK11タッカー&ホチキスSK11(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
LB6MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB6MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から66日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65
LB8MBシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MBシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から24日以内出荷
種別押ボタンスイッチベゼル色:メタル調種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2
スリムシリンダ DA20X200 コガネイスリムシリンダ DA20X200コガネイ
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X450 コガネイスリムシリンダ DA20X450コガネイ
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800