カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 農業機械(36)
  • 自動車補修部品(27)
  • 制御機器(26)
  • バイク純正部品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb5a」の検索結果

238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
  • VS-26MB05A VISHAY

    VS-26MB05A

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VS-36MB05A VISHAY

    VS-36MB05A

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース, MB5A HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース, MB5A HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様色:白 、 ケーブル 結束長さ:10mm 、 長さ:37.7mm 、 幅:37.7 mm 、 固定穴径:4.7mm 、 接着剤付き:あり 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 MB自己接着ケーブルタイ取り付け. ケーブルタイをすばやくシンプルに固定できる自己接着式のケーブルタイ取り付け具です。 MBシリーズ取り付けベースでは、4方向すべてからケーブルタイを通すことができます。 制御キャビネット、通信機器、家庭用機器の内側の、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しいか望ましくない場所に適しています。. 特長と利点: ; 自己接着 ; 汚れのない面にすばやく取り付けることが可能 ; ケーブルタイを4方向から挿入可能 ; パネルへのアクセスが限られる場合 / 穴が適切でない場合の用途に最適 ; 配線バンドルをしっかりと固定 ; 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボン
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース 66ナイロン MBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
    材質66ナイロン
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 50V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-36MB05A

    VISHAY
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.3V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-36MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース JAPPY
    ホワイト
    ブラック

    マウントベース

    JAPPY
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
    用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます材質66ナイロン
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 紙皿 エスコ

    紙皿

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
    材質フレッシュパルプ100%
  • スーパーメジャー エスコ

    スーパーメジャー

    エスコ
    ¥35,200税込¥38,720
    1本
    翌日出荷
    ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
  • [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) エスコ

    [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1箱(10箱)
    翌日出荷
  • [EA762MB- 5A用] 替 刃 エスコ

    [EA762MB- 5A用] 替 刃

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • (79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ ニッサン

    (79910)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ

    ニッサン
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • 結束バンドベース MB 長さ 37.7mm 幅 37.7 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 37.7mm 幅 37.7 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
    仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:37.7mm●幅:37.7 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7421-30
  • 結束バンドベース MB 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-203アズワン品番65-7369-38
  • 結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SolidTack MB5APT-I 長さ 38mm 幅 38 mm ナイロン 66 黒 1袋 10個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB5APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:10●耐火性:自消性●コード番号:131-0252アズワン品番65-7442-39
  • BOLT,PNL.STOPPER  901A5MB0000 ホンダ

    BOLT,PNL.STOPPER 901A5MB0000

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING *NH-131M*    642A5MB6830ZA ホンダ

    FAIRING *NH-131M* 642A5MB6830ZA

    ホンダ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH-138*    641A5MB6770ZA ホンダ

    COWL SET,*NH-138* 641A5MB6770ZA

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • COW.SET.*NH-1*    641A5MB6000ZD ホンダ

    COW.SET.*NH-1* 641A5MB6000ZD

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • COWL SET*NH-131M*    642A5MB6950ZA ホンダ

    COWL SET*NH-131M* 642A5MB6950ZA

    ホンダ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
  • FAIRING*R-124C-U*    642A5MB6830ZB ホンダ

    FAIRING*R-124C-U* 642A5MB6830ZB

    ホンダ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL*NH138/TYPE2*    641A5MB6000ZB ホンダ

    COWL*NH138/TYPE2* 641A5MB6000ZB

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • COW.*NH138/TYPE1*    641A5MB6000ZA ホンダ

    COW.*NH138/TYPE1* 641A5MB6000ZA

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SE*R-124C-U*    642A5MB6950ZB ホンダ

    COWL SE*R-124C-U* 642A5MB6950ZB

    ホンダ
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
  • COW.FR*R-124C-U    641A5MB6000ZC ホンダ

    COW.FR*R-124C-U 641A5MB6000ZC

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(305件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 6カクアナツキコネジ 5X12/MB-03A 日東工器

    6カクアナツキコネジ 5X12/MB-03A

    日東工器
    ¥87税込¥96
    1個
    4日以内出荷
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個色ブラック素材ポリタスラン
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • FLYWHEEL,A.C.GEN   31100MB0005 ホンダ

    FLYWHEEL,A.C.GEN 31100MB0005

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • Hirose USBコネクタ B, オス ケーブルマウント UX40A-MB-5P HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose USBコネクタ B, オス ケーブルマウント UX40A-MB-5P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥829税込¥912
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良シリーズUX定格電圧(V)5定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
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
"mb5a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷