カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 測定用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-1000」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キット A&D(エー・アンド・デイ)GX/GFシリーズ、MC-1000/6100用動物皿キットA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
開口部(mm)Φ150、高さ130質量(g)190仕様GX/GFシリーズ、MC-1000/6100(GX-200/GF-200を除く)用動物皿キット。RoHS指令(10物質対応)対応
CRANKCASE,LOWER   11200MC1000 ホンダCRANKCASE,LOWER 11200MC1000ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
PLUG,OIL   11148MC1000 ホンダPLUG,OIL 11148MC1000ホンダ
679税込747
1個
4日以内出荷
CRANKCASE SET   11000MC1000 ホンダCRANKCASE SET 11000MC1000ホンダ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
PUMP ASSY.,OIL   15100MC1000 ホンダPUMP ASSY.,OIL 15100MC1000ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
COVER,L.CRANKCASE  11360MC1000 ホンダCOVER,L.CRANKCASE 11360MC1000ホンダ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
COVER,R.CRANKCASE  11331MC1000 ホンダCOVER,R.CRANKCASE 11331MC1000ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
GASKET,R.C/CASE  11393MC1000 ホンダGASKET,R.C/CASE 11393MC1000ホンダ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
GASKET KIT B   061B1MC1000 ホンダGASKET KIT B 061B1MC1000ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
充電式LEDマルチライト ハート電機サービス充電式LEDマルチライトハート電機サービス
4,098税込4,508
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式外側マイクロメーターMitutoyo(ミツトヨ)
249,800税込274,780特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
ユーティリティーカート スタンダードタイプ オーロラユーティリティーカート スタンダードタイプオーロラ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
内視鏡用や企業のプレゼン用など、多様に利用できるマルチカート
用途ディスプレイモニターの壁面設置に積載荷重(kg)棚板:25、総積載:75付属品アルミ支柱用配線モールホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×505
マルチクレーン(エコノミータイプ) スーパーツールマルチクレーン(エコノミータイプ)スーパーツール
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から19日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
両口45度メガネレンチ Ampco両口45度メガネレンチAmpco
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)ピンコンタクトTERADA(寺田電機製作所)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
デジタルハンディ温度計 CHINO(チノー)デジタルハンディ温度計CHINO(チノー)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
大きな液晶画面(56×42mm)で見やすくなっています。 1台で熱電対K、T及びPt100Ωをマルチ計測できます。
高さ(mm)164質量(g)250奥行(mm)36.3電源単3乾電池×2本(付属)測定範囲(℃)-200~1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×36.3×164温度測定範囲(℃)熱電対/K:-200~1370、T:-200~ 400・測温低抗体、Pt100:-200~ 500温度表示(最小)0.1/1℃設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
ユーティリティカート AURORA(オーロラジャパン)ユーティリティカートAURORA(オーロラジャパン)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット/アルミ支柱用配線モール/アーム回転防止金具取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100キャスター(mm)デザイン:Φ100
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツールポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプスーパーツール
929,800税込1,022,780
1台
欠品中
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)重心調整皿A&D(エー・アンド・デイ)
66,980税込73,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
尿沈渣スピッツ 日本マイクロ尿沈渣スピッツ日本マイクロ
17,980税込19,778
1箱(1mL)
7日以内出荷
目盛が見やすいスタンダードな尿沈渣スピッツ。
規格スポイト
GAUGE, OIL LEVEL ホンダGAUGE, OIL LEVELホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
INSULATOR,CARB ホンダINSULATOR,CARBホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
CT/SHAFT,TRANS ホンダCT/SHAFT,TRANSホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
GEAR,DRIVE SUB ホンダGEAR,DRIVE SUBホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
GEAR,PRIM DRIVE ホンダGEAR,PRIM DRIVEホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
CONVERTER,TORQUE ホンダCONVERTER,TORQUEホンダ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
GEAR,PRIMAR DRIVE ホンダGEAR,PRIMAR DRIVEホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
CENTER,TOP GEAR ホンダCENTER,TOP GEARホンダ
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
PL,TOP GEAR SHIFT ホンダPL,TOP GEAR SHIFTホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
SP,PRIMARY DAMPER ホンダSP,PRIMARY DAMPERホンダ
929税込1,022
1個
4日以内出荷
マルチクレーン(手動ウインチ付) スーパーツールマルチクレーン(手動ウインチ付)スーパーツール(2件のレビュー)
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
204,800税込225,280
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き定圧装置付き
マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ アイゼンマイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズアイゼン
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。
校正証明書一般校正 (※検査成績書のみ標準付属)
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1tonスーパーツール
789,800税込868,780
1台
10日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
209,800税込230,780
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。 標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001替アンビル数(本)4基準棒(本)4
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻 通信興業CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻通信興業
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷から13日以内出荷
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
ポータブル門型クレーン スーパーツールポータブル門型クレーンスーパーツール
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷から60日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード 通信興業CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード通信興業
3,698税込4,068
1本ほか
6日以内出荷
パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート