カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(1)

「mc-10pm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法Bs(Φmm)2.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
279税込307
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
マイクロカプラ  プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ 千代田通商配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ千代田通商
309税込340
1個
4日以内出荷
マイクロカプラプラグです。
マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&Hマイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型)H&H
309税込340
1個
当日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合R1/8材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズ ヴェルヴォクリーア強力濃縮洗浄液ピーエムシー10 PMC-10シリーズヴェルヴォクリーア
12,980税込14,278
1箱(24本)ほか
5日以内出荷
金属表面に光沢を与え、主に貴金属製品の洗浄に効果があります。水で5~10倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。