カテゴリ

  • トラック純正部品(24)
  • 切削工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mc-12-90」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(124件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート使用流体空気、水、その他接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
リーマ HS S柄 MC 第一ツールリーマ HS S柄 MC第一ツール
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
刃数3材質HSS-CO切刃形状3枚刃
(MC129)TUBE,BRAKE FL2 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FL2三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FL1 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FL1三菱ふそう
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
(MC129)PIPE,VACUUM 三菱ふそう(MC129)PIPE,VACUUM三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE RR H/U-RR 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE RR H/U-RR三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MC129)HOSE,VACUUM 三菱ふそう(MC129)HOSE,VACUUM三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(MC129)POWER CHAMBER 三菱ふそう(MC129)POWER CHAMBER三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FF 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FF三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,CLUTCH R 三菱ふそう(MC129)TUBE,CLUTCH R三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FR1 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FR1三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC129)SUPT,LSV 三菱ふそう(MC129)SUPT,LSV三菱ふそう
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE ASSY,P 三菱ふそう(MC129)TUBE ASSY,P三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FR2 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FR2三菱ふそう
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE RR-LSV 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE RR-LSV三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE FM 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE FM三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE RR H/U-RL 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE RR H/U-RL三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE RR LSV-H/U 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE RR LSV-H/U三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MC129)HOSE ASSY,P 三菱ふそう(MC129)HOSE ASSY,P三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC129)CONNECTOR A 三菱ふそう(MC129)CONNECTOR A三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC129)チューブ、ブレーキ フルイド ライン 三菱ふそう(MC129)チューブ、ブレーキ フルイド ライン三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(MC129)SUPPORT,RADIATOR UPPER 三菱ふそう(MC129)SUPPORT,RADIATOR UPPER三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,BRAKE RM 三菱ふそう(MC129)TUBE,BRAKE RM三菱ふそう
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
(MC129)TANK ASSY,B 三菱ふそう(MC129)TANK ASSY,B三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC129)TUBE,CLUTCH 三菱ふそう(MC129)TUBE,CLUTCH三菱ふそう
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
3LOCKミニミニチャック 日研工作所3LOCKミニミニチャック日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(MC090)SCREW,TAPPING (4X12) 三菱ふそう(MC090)SCREW,TAPPING (4X12)三菱ふそう
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。