カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 物流用品(30)
- 切削工具(30)
- バイク部品(19)
- 測定用品(17)
- 農業機械(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 厨房用品(6)
- 事務用品(5)
- 溶接用品(4)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(37)
- ハンマーキャスター(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ナベヤ(11)
- U-KANAYA(8)
- プロトティップ(7)
- エスコ(6)
- コガネイ(6)
- タンガロイ(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- KITACO(4)
- SPJR(4)
- カーメックス(3)
- ゼブラ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 西邦工業(3)
- エス・シー・テクノ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-150」の検索結果

小物ケース
明邦化学(22件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
EKシリーズ自在SP付MCナイロン車150mm
ハンマーキャスター¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ
アセイ工業¥6,998税込¥7,6981ケース(20枚)当日出荷から8日以内出荷プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
ABC商会¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
トクマルチップソー 充電丸鋸用
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥769~税込¥846~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ネジ込み式 420EA 自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
MC モノマーキャスティングナイロン(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
420E・自在車(MCナイロン車)
ハンマーキャスター¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から10日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式420E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 420EU・415EU
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター