カテゴリ

  • 農業機械(504)
  • パソコン/周辺機器(321)
  • 制御機器(277)
  • 切削工具(244)
  • 自動車補修部品(202)
  • 家電(135)
  • バイク部品(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 事務用品(87)
  • メカニカル部品(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 測定用品(58)
  • オフィス家具(56)
  • 機構部品(54)
  • 作業工具(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 電気材料(41)
  • 物流用品(32)
  • 研磨材(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 安全標識(22)
  • 建築金物(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • 溶接用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 電動工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • カー用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • マスク(7)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-2」の検索結果

2,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットクリップ 中 MC-2 西敬(イカリボシ)

    マグネットクリップ 中 MC-2

    西敬(イカリボシ)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)

    MCペイント2

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
  • MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト DAYTONA(デイトナ)

    MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)

    MCペイント2

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
    用途本品のほかにクリアー塗装が必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB?BLACK

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB BLACK」ブラックモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200rpm±10%
  • 120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE Thermalright

    120mmメモリクーラー MC-2 ARGB WHITE

    Thermalright
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    Thermalrightブランドのメモリクーラー「MC-2 ARGB WHITE」ホワイトモデルです。 メモリスロットのラッチ部分に装着、ブラケットとスペーサーでマザーボードに装着の2通りの取り付け方法がございます。 小口径ファンを2基搭載、回転数3,200rpm±10%、最大風量16.17CFM×2、最大静圧1.60mmH2O、最大騒音20.17 dBAです。 トップとサイド、ファンフレーム内部にはARGB LEDが搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    付属品Flat Cooler Bracket ×1、Long Screw ×2、Washer ×2、Short Screw ×2、Adapter Screw ×2寸法(mm)120×65×25質量(g)247ベアリングS-FDB V2 Bearing最大静圧(mmH2O)1.6接続4PIN PWM保証期間1年間ピン数(ピン)ARGB:5V 3PIN騒音レベル(dB(A))最大20.17ケーブル長(cm)55+10(デイジーチェーン部)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.17×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大3200±10%
  • MC-2 120mLステンレス容器 WARING(ワーリング)

    MC-2 120mLステンレス容器

    WARING(ワーリング)
    88,980税込97,878
    1個
    10日以内出荷
    J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
    用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番134-9400質量(g)230
  • ミニカッター モノタロウ

    ミニカッター

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
    用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ

    MAGICOOL(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途夏の暑さ対策に材質【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ種類首冷却具稼働時間(時間)20
  • ブレーキ MC2-045(#890) キャリパーブレーキ 大型前枠 メッキ 2ヶ入 アライ制動器材

    ブレーキ MC2-045(#890) キャリパーブレーキ 大型前枠 メッキ 2ヶ入

    アライ制動器材
    1,198税込1,318
    1袋
    4日以内出荷
    メッキ
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ)

    大作商事(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途作業中の暑さ対策に
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(45枚×4パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    マイクロンスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
    539税込593
    1台(250mL)
    当日出荷
    アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
    用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • 電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-246 けんおんくん

    オムロンヘルスケア(6件のレビュー)
    759税込835
    1台
    当日出荷
    検温部位わき下・口中測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式実測式仕様(感温部)サーミスタ付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース本体質量(g)12(電池含む)測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュチェア 専用肘 TRUSCO

    メッシュチェア 専用肘

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC-2A専用肘です。
    ブラックトラスコ品番414-3795材質PP樹脂成型品質量(kg)1.8
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(45枚×8パッド)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート

    3M(スリーエム)
    519税込571
    1パック(45枚×4パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
    仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクランプ SK11

    ミニクランプ

    SK11(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
    用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
  • テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCO

    テープ付き壁用配線保護カバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
    用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
  • DCアダプターケーブル マル信無線電機

    DCアダプターケーブル

    マル信無線電機(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
  • 替 刃(EA580MC-1.-2用・5本) エスコ

    替 刃(EA580MC-1.-2用・5本)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580MC-2B
  • ピタッとキャッチ 光

    ピタッとキャッチ

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
    掛数(本)1
  • マグネットケース 西敬(イカリボシ)

    マグネットケース

    西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。タテヨコどちらでも使えます。材質:マグネット/塩ビ。サイズ:90×25×3mm。セット内容:本体×1
    用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
  • ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセル

    ネジマグキャッチャー 2個入

    ベッセル(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
    用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
  • CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-G02 Canon

    CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-G02

    Canon(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    CANON純正メンテナンスカートリッジ
    種別純正適合機種メーカーCanon型番4589C001対応機種G3360
  • メイルコネクタ 30シリーズ フロウエル

    メイルコネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
  • ママクラブ 調味料入れ タケヤ化学工業

    ママクラブ 調味料入れ

    タケヤ化学工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的に使えます。 本体が半透明のため中身の確認ができます。 水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
    用途ドレッシングなどの油類にももOK。直径(Φmm)61材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
  • S/P フソウ MC289088-R2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC289088-R2 ナカノ

    NAKANO
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC289195
  • S/P フソウ MC287142-R2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC287142-R2 ナカノ

    NAKANO
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC086466
  • モールカッター マサル工業

    モールカッター

    マサル工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
    トラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
  • S/P フソウ MC288970-R2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC288970-R2 ナカノ

    NAKANO
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC288741
  • S/P フソウ MC289086-R2 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC289086-R2 ナカノ

    NAKANO
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC289180
...