カテゴリ

  • 作業工具(78)
  • 切削工具(71)
  • 制御機器(60)
  • 事務用品(31)
  • 電気材料(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(20)
  • 研磨材(16)
  • 機構部品(14)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(8)
  • バイク部品(7)
  • 防災用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全保護具(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「mc-2」の検索結果

543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
529税込582
1パック(45枚×4パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
499税込549
1パック(45枚×4パッド)
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)マイクロクランプEIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
マイクロンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)マイクロンスプレーダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)
529税込582
1台(250mL)
当日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
電子体温計 MC-246 けんおんくん オムロンヘルスケア電子体温計 MC-246 けんおんくんオムロンヘルスケア(5件のレビュー)
759税込835
1台
当日出荷
検温部位わき下・口中測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式実測式仕様(感温部)サーミスタ付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース本体質量(g)12(電池含む)測定精度±0.1℃表示方式3桁+℃使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個電池交換可能使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH表示単位0.1℃電池寿命約5000回(実測:10分)保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10防水性JIS T 1140に準ずる医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
[EA580MC-1,-2用] 替刃 エスコ[EA580MC-1,-2用] 替刃エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
全長(mm)135ケーブル径(Φmm)替刃(1枚)
接地3P20A防水コネクターボディ 明工社接地3P20A防水コネクターボディ明工社(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56寸法B(mm)130寸法C(Φmm)14~17.5適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
替 刃(EA580MC-1.-2用・5本) エスコ替 刃(EA580MC-1.-2用・5本)エスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MC-2B
ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセルネジマグキャッチャー 2個入ベッセル(1件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷
2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。
用途ネジの落下防止、長いネジの作業に。適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27質量(g)6セット数2個
ピタッとキャッチ 光ピタッとキャッチ(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
メッシュチェア 専用肘 TRUSCOメッシュチェア 専用肘TRUSCO
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
MC-2A専用肘です。
ブラックトラスコ品番414-3795材質PP樹脂成型品質量(kg)1.8
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
499税込549特価
1袋(100本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ塗装色
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットケース 西敬(イカリボシ)マグネットケース西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
191税込210
1個
当日出荷
名前や収納物などの表示に便利なカラー枠付のマグネットプレート。 中紙を差しかえられるので、表示内容の差替もカンタン。 スチールキャビネットや書庫などのタイトル見出しにぴったりです。 タテヨコどちらでも使えます。
ママクラブ 調味料入れ タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れタケヤ化学工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
抗菌加工で衛生的に使えます。 本体が半透明のため中身の確認ができます。 水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
用途ドレッシングなどの油類にももOK。直径(Φmm)61材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
テープ付き壁用配線保護カバー TRUSCOテープ付き壁用配線保護カバーTRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1
モールカッター マサル工業モールカッターマサル工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
トラスコ品番130-9110質量(g)410寸法L(mm)242
純正メンテナンスカートリッジ Canon MC-G02 Canon純正メンテナンスカートリッジ Canon MC-G02Canon(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
CANON純正メンテナンスカートリッジ
種別純正適合機種メーカーCanon型番4589C001対応機種G3360
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
黄銅製メートルコック 右下精器製造黄銅製メートルコック右下精器製造
2,498税込2,748
1個
当日出荷
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
メタルケース SK11メタルケースSK11(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,480税込6,028
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
ミニ箸袋 マルチカラー 長井紙業ミニ箸袋 マルチカラー長井紙業(1件のレビュー)
489税込538
1パック(500枚)
当日出荷から10日以内出荷
この箸袋は環境に優しい非木材紙を使用しています。
材質寸法(mm)37×130
2P15Aゴムコネクターボディ 明工社2P15Aゴムコネクターボディ明工社(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V対応RoHS寸法A(Φmm)31寸法B(mm)65寸法C(Φmm)7.8~12適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社平形スモールコネクターボデー(黒)明工社(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P15A防水コネクターボディ 明工社接地3P15A防水コネクターボディ明工社(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V対応RoHS寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44寸法B(mm)105寸法C(Φmm)12~14適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
4,362税込4,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
メタルエフモール コンビネーション マサル工業メタルエフモール コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業)タッチラッチ MC-28LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
目玉クリップ バラ ミツヤ目玉クリップ バラミツヤ
139税込153
1個
当日出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
繰り返し・詰め替え対応
...