カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「mc-25」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)マグネラッチ MC-25型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
3,880税込4,268
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ママクラブ 調味料入れ タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れタケヤ化学工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
抗菌加工で衛生的に使えます。 本体が半透明のため中身の確認ができます。 水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
用途ドレッシングなどの油類にももOK。直径(Φmm)61材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,480税込6,028
1枚
当日出荷
用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
メタルケース SK11メタルケースSK11(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
SMC割筒カップリング 東海精技SMC割筒カップリング東海精技
4,498税込4,948
1個
当日出荷から7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
マイクロセラミックヒーター 坂口電熱マイクロセラミックヒーター坂口電熱
35,980税込39,578
1枚
当日出荷から8日以内出荷
面状発熱体のため、被加熱物を均一に加熱することができます。
(MC251)ラジエータキャップ 三菱ふそう(MC251)ラジエータキャップ三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
当日出荷
2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機2極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
極数2種類丸型プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
マイクロンスプレールームケアー ダリヤ[理美容]マイクロンスプレールームケアーダリヤ[理美容](5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質ポリプロピレン、PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245質量(g)約120容量(mL)約250危険物の類別非危険物
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ Φ2.5マル信無線電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から34日以内出荷
種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
4,700税込5,170
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
キトーセレクト用 ミニトロリ KITO(キトー)キトーセレクト用 ミニトロリKITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
翌日出荷
定格荷重(kg)250
丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック丸形格子形マグネットKGM-C型カネテック
76,980税込84,678
1個
当日出荷
・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
マジクロモップ・ハーフ青 セイワマジクロモップ・ハーフ青セイワ
989税込1,088
1枚
当日出荷
「ミニモップセット(柄付) MC-250-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
用途モップ質量(g)45寸法(横×縦)(mm)250×110繰り返し・詰め替え対応
U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)スーパーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応視認性に優れる2色の羽根樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)万能金切鋏 チョッパーSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
専用デジマチック マイクロメータTMC Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータTMCMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用 ねじの有効径を直読(算出不可)可能 TMC-MJBは、保護等級IP65の防水形替駒式デジマチックねじマイクロメータ 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整基準棒付(60°) 替測定子はオプション
最小表示量(mm)0.001
MC 面取リーマ TRUSCOMC 面取リーマTRUSCO
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
標準外側マイクロメーター TRUSCO標準外側マイクロメーターTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
2.5x97mm [-]精密ドライバー エスコ2.5x97mm [-]精密ドライバーエスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MC-2.5種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マスキングシート (車輌用) エスコマスキングシート (車輌用)エスコ
2,540税込2,794
1巻
翌日出荷
車両用マスカー。長尺タイプなので作業効率アップ。
材質クラフト紙幅(mm)290厚さ(mm)0.05長さ(m)105
[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ[マグネット・角度目盛付]アルミレベルエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
接着剤転写テープ 強粘着タイプ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 強粘着タイプ3M(スリーエム)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
467MCよりも粘着力の強いタイプです。 基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用) エスコ24mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)エスコ
400税込440
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)0.11テープ厚さ(mm)0.11
接着剤転写テープ 3M(スリーエム)接着剤転写テープ3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。
用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
150mmx50m測量テープ エスコ150mmx50m測量テープエスコ
66,300税込72,930
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼ウォーターミルズ
5,498税込6,048
1本
当日出荷から5日以内出荷
HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)OSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
モニターレンズPC 日東工器モニターレンズPC日東工器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
インナースリーブ 日東工器インナースリーブ日東工器
999税込1,099
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。
用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
ボードマスター専用カートリッジ パイロットボードマスター専用カートリッジパイロット(51件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
ボードマスター専用カートリッジ 取替方法:インクが残っていないことを確認し、まっすぐ引き抜く。新しいカートリッジを回すことなく置くまで同様にまっすぐ押し付ける。 ※対応品番:WMBM-25J-色(極太)、WMBM-18BM-色(太字丸芯)、WMBM-18BMC-色(太字平芯)、WMBM-12L-色(中字丸芯)、WMBM-12LC-色(中字平芯)、WMBM-12FM-色(中細字) ※ボードマスターSシリーズには使用できません。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談種類ボードマスター専用カートリッジインキインク油性顔料(アルコール系)6.0mL質量(g)7.8エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号17 112 232繰り返し・詰め替え対応
25x500mm MCナイロン丸棒 エスコ25x500mm MCナイロン丸棒エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NA-25
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
60x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ60x25x350mm MCナイロンパイプエスコ
7,040税込7,744
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NB-60