1,362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
コマ数1 材質ポロプロピレン 寸法(mm)57×30×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
169 税込186
当日出荷

マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※。気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1 型式ニコン Z マウント 寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 質量(g)約260 倍率最大撮影:1 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)46 レンズマクロレンズ 焦点距離(mm)50 レンズ構成7群10枚 撮影距離(m)最短:撮像面から0.16 絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22 マウントニコン - Zマウント系 最大口径比1:2.8
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】 高さ(mm)67 キャスターゴムキャスター 色(本体)ブラック 関連資料(0.23MB)
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)





小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



書類がすっきりわけられるクリップホルダー コクヨ 動画あり
A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
サイズA4 材質表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PP グリーン購入法適合
1冊ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





















関連キーワード