カテゴリ
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-560」の検索結果

2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
ポストイット 通常粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥399税込¥4391パック(30枚×10冊)当日出荷シンプルで使いやすい、おなじみのポスト・イット(R)製品です。 名刺よりひとまわり小さいサイズ。情報の分類・整理、ちょっとした伝言にも。仕様通常粘着タイプシリーズPost-it粘着剤水分散性粘着剤商品構成アソート
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II 1.4xTC セット
OM SYSTEM¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷主な特長。【最大1120mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】。200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。付属のM.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14と組み合わせることで最大1120mm相当の焦点距離での撮影が可能。レンズ単体で最短撮影距離が1.3m(ズーム全域)、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】。高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】。各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書、テレコンバーター(M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14)質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)、【MC-14装着時】0.12(140mm時)/0.40(560mm時)、35mm判換算:0.24相当(140mm時)/0.81相当(560mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)、MC-14装着時:F7.1(140mm時)-F9.0(560mm時)
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥679税込¥7471セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMW1052 部品_No.11、MW650(PV) 部品_No.28、MW550 工業用ポンプ部品_No.12、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.12、MW620H 工業用ポンプ部品_No.15、MW540 工業用ポンプ部品_No.13、MW330H 工業用ポンプ部品_No.12、MW1050 工業用ポンプ部品_No.28、MODEL1540(エクセル) 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.15、MW1530 部品_No.16、MW1052-2 部品_No.16、MODEL1530(エクセル) 部品_No.16、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.14、MW1051 工業用ポンプ部品_No.16、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)WSW_No.40、MW650-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.13、MW560 工業用ポンプ部品_No.12、RE830SUS 部品_No.14、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.14、RE804 部品_No.15、MW1050-2 部品_No.20、MW781 部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.12、MW2540 工業用ポンプ部品_No.40、MW1050(PV) 部品_No.28、MW70 工業用ポンプ部品_No.18、RE830 部品_No.24、MW1050-FT 部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.12、MW230 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15、RE830A 部品_No.15、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.14、MW530 工業用ポンプ部品_No.12、MW781K 部品_No.16、MW650 工業用ポンプ部品_No.12