カテゴリ
- トラック純正部品(102)
- 農業機械(83)
- 制御機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 自動車純正部品(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 作業工具(15)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(123)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- SMC(18)
- ウェルコムデザイン(16)
- エスコ(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- フロウエル(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ハイロック(4)
- omron(オムロン)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- フジトク(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- KEMET(3)
- MIDAS(3)
- プロトティップ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-6-2」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
モコモハンディモップケース付
アズマ工業¥739税込¥8131個当日出荷家具・家電などのホコリ取りに。便利な収納ケース付。材質モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン色グリーン質量(g)116全長(cm).36.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×390×70繰り返し・詰め替え対応
キーホルダー付アルミカラビナ
中林製作所¥389税込¥4281個翌日出荷バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。材質アルミニウム、キーホルダー/ニッケル形状オフセットD型寸法(mm)約W30×H120(キーホルダー込)質量(g)25ロック機能なし
パネルコネクタ
ハイロック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
コネクタ
ハイロック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
T-LOK おすコネクター
フロパーサル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類R
モコモハンディモップケース付
アズマ工業¥54,980税込¥60,4781セット(80個)翌々日出荷材質モップ:ポリエステル、グリップ:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン色グリーン質量(g)116全長(cm).36.5収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×390×70繰り返し・詰め替え対応
メイルコネクタ
ニチアス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から30日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
アイサート
アドバネクス¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応




















![オイルフィルター MC-620 (63x65 M20P1.5) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)