6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリプロピレン 質量(g)8.5 タイプ磁石:ネオジム 品名マグネットキャッチ 吸着力(N)29.4 仕上ホワイト
1個
729 税込802
翌々日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミサポート
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆った別売のクリーンマグネット受座(TO-449-1W/TO-449-1B)との組み合わせが最適です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】ポリプロピレン 吸着力3kgf 推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド) サイズ(mm)45×17×H5.6 関連資料寸法図(0.05MB) モデルMC-JM-45WT
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

関連キーワード