32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なし トラスコ品番497-3704 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)ステンレス(SUS430) 質量(g)13 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上光沢バレル研磨 使用環境防錆 推奨ねじサラ小ねじM3
1個
739 税込813
当日出荷

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。
仕様スタッドボルト:M5 付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番225-5172 材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303) 長さ(mm)16.5 幅(mm)35 厚さ(mm)15 全長(mm)16.5 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)













厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途面取り、側面加工。 刃数3 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 仕様ノンコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0490
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板) 山金工業 動画あり
仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター 種類移動式 天板厚さ(mm)21.5 材質(天板表面)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



タンガロイドリルヘッド DMC
RoHS
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
17,396 税込19,136
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質(本体)ステンレス(SUS304) 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
用途マグネット受座 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

リバーシブルラック。片面に1.5ml/2.0mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本。半透明なフタがサンプルを保護し、フリーザー内にて保管可能。ガラス容器、サンプルストックチューブも保管。未滅菌
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤTBN用プレート
RoHS
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト 材質S55C 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法B(mm)50 寸法C(mm)20 寸法F(mm)14 寸法G(mm)25 寸法H(mm)18 寸法I(mm)0.01 材質S45C 表面処理黒染め
1個
16,980 税込18,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード