カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(397)
  • 農業機械(141)
  • カー用品(73)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc13」の検索結果

794件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋カッター ISK-MC13E2 IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッター ISK-MC13E2IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D13の鉄筋を1.5秒で切断可能です。
用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2560幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D13(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)1.5
PZB300MC13R30 KEMETPZB300MC13R30KEMET
599税込659
1個
5日以内出荷
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
ピタッとキャッチ 光ピタッとキャッチ(29件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
マルチコーナー マサル工業マルチコーナーマサル工業(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ) KENWOODイヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)KENWOOD
4,998税込5,498
1個
欠品中
トラスコ品番819-3830
メタルエフモール コンビネーション マサル工業メタルエフモール コンビネーションマサル工業(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
エフモール コンビネーション マサル工業エフモール コンビネーションマサル工業
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
カラーゼムクリップ TRUSCOカラーゼムクリップTRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1セット(360本)
当日出荷
サイズ材質亜鉛メッキ鉄線(ポリエチレン被膜)トラスコ品番116-2995寸法(mm)28シルバー質量(g)192横(mm)7.5繰り返し・詰め替え対応
コードレスホルソー ハウスビーエムコードレスホルソーハウスビーエム(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
ステンレス Cリンク 内長各種 水本機械製作所ステンレス Cリンク 内長各種水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,760税込3,036
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 全層ミニター
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
ミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周 ミニターミニモ メタルボンドダイヤモンドカッティングディスク 外周ミニター
14,980税込16,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,998税込7,698
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
18,980税込20,878
1巻(30m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
トクマルチップソー 充電丸鋸用 TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769
マジックパット カットタイプ  (ハードフロア用) SMSJapanマジックパット カットタイプ (ハードフロア用)SMSJapan
37,980税込41,778
1箱(6枚)
5日以内出荷
あらゆるハードフロアに対応 100%マイクロファイバーにPPブラシを付け、カット状に織り込んだハードフロア専用パッドです。毛先の部分が石材のポーラス部分にも入り込んで細かい汚れを効率的に掻き出します。PPブラシ付きなのでブラシがけと水分回収を同時に行えます。
材質マイクロファイバー100%、PPブラシ
エジェクタースプリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)エジェクタースプリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
強力丸型永磁チャック カネテック強力丸型永磁チャックカネテック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
MC-13 鮎根巻糸ボビン OWNER(オーナーばり)MC-13 鮎根巻糸ボビンOWNER(オーナーばり)
519税込571
1個
7日以内出荷
接着剤が効きやすくしっかり止まるヨリ糸タイプ
形態仕掛用アクセサリー
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレーAUKEY(オーキー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35
油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
強力丸形永磁チャック(磁力調整付) カネテック強力丸形永磁チャック(磁力調整付)カネテック
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
コンビネーションレンチ AmpcoコンビネーションレンチAmpco
14,980税込16,478
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
3,998税込4,398
1袋(81個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー日立産機システム
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防爆コンビネーションレンチ Ampco防爆コンビネーションレンチAmpco
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
裏面取カッター EIKO(栄工舎)裏面取カッターEIKO(栄工舎)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
薬品搬送コンテナー サカセ化学工業薬品搬送コンテナーサカセ化学工業
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
密閉性に優れたコンテナーです。
透明材質PC樹脂
マスクケース 秋 200枚入り 九州紙工マスクケース 秋 200枚入り九州紙工
1,998税込2,198
1袋(200枚)
9日以内出荷
マスクケースに秋らしいデザインを施しました。どんなシーンにも合う絶妙な色合いです。
用途店内でマスクを外した際、置き場に困りませんか?そんな時一時的に保管するマスクケースです。来客が多い企業様におすすめの製品です。材質マット紙寸法(mm)110×190
防爆工具 Ampco防爆工具Ampco
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
火花が出ないため、危険場所で使用可能
用途ボルト・ナットの締付け/取り外し作業グリーン購入法適合
SD-13U用前面保護カバー オーロラSD-13U用前面保護カバーオーロラ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
100mmx30m測量テープ エスコ100mmx30m測量テープエスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30
レザーグローブ JAEGER モートーンレザーグローブ JAEGERモートーン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マットな質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「JAEGER(イェーガー)」。起毛加工を施した最上級のヌバックレザーを使用し、しっとりとした感触と高級感あふれるマットな質感を持ち合わせます。使い込むほど起毛が寝るため風合いの変化を長きにわたって楽しめます。モートーンらしいリブデザインを彷彿とさせるアコーディオンパネル(蛇腹生地)を大胆に配置、サイドファスナーを採用することで着脱のスムーズさとフィット感を強化。細部までデザイン・質感・耐久性を追求したモートーンらしい逸品です。商品仕様。・手の甲:ヌバックレザー(牛皮)。・手のひら:ヌバックレザー(牛皮)。・裏地:ストレッチポリエステル。・指にベンチレーション穴採用。・サイドファスナー採用。・スマホ操作対応。・CE規格レベル1。天然皮革のためシワや擦れがある場合があります
ブラック容量左右セット型番MC-13-NUB関連部品品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER素材牛皮
レザーグローブ JAEGER モートーンレザーグローブ JAEGERモートーン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
革本来の質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「JAEGER(イェーガー)」。水溶性染料のみで染めた最上級のアニリンレザーを使用し、鮮やかな発色と透明感のある光沢を持ち合わせます。表面加工を施していないため革本来の経年変化が楽しめるのがポイントです。モートーンらしいリブデザインを彷彿とさせるアコーディオンパネル(蛇腹生地)を大胆に配置、サイドファスナーを採用することで着脱のスムーズさとフィット感を強化。細部までデザイン・質感・耐久性を追求したモートーンらしい逸品です。商品仕様。・手の甲:アニリンレザー(牛皮)。・手のひら:アニリンレザー(牛皮)。・裏地:ストレッチポリエステル。・指にベンチレーション穴採用。・サイドファスナー採用。・スマホ操作対応。・CE規格レベル1。天然皮革のためシワや擦れがある場合があります
ブラック容量左右セット型番MC-13-BKA関連部品品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER素材牛皮
...