曜日別特売

レザーグローブ JAEGER

レザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーンレザーグローブ JAEGER - モートーン

革本来の質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「JAEGER(イェーガー)」
水溶性染料のみで染めた最上級のアニリンレザーを使用し、鮮やかな発色と透明感のある光沢を持ち合わせます。
表面加工を施していないため革本来の経年変化が楽しめるのがポイントです。
モートーンらしいリブデザインを彷彿とさせるアコーディオンパネル(蛇腹生地)を大胆に配置、サイドファスナーを採用することで着脱のスムーズさとフィット感を強化。
細部までデザイン・質感・耐久性を追求したモートーンらしい逸品です。
商品仕様
・手の甲:アニリンレザー(牛皮)
・手のひら:アニリンレザー(牛皮)
・裏地:ストレッチポリエステル
・指にベンチレーション穴採用
・サイドファスナー採用
・スマホ操作対応
・CE規格レベル1
天然皮革のためシワや擦れがある場合があります

色
ブラック
容量
左右セット
型番
MC-13-BKA
関連部品
品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER
素材
牛皮
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382948MC-13-BKA-XLXL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383219MC-13-BKA-LL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383429MC-13-BKA-SS
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383456MC-13-BKA-XXLXXL
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81383237MC-13-BKA-MM
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする