レザーグローブ JAEGER
マットな質感にこだわった牛皮製プレミアム・ライディンググローブ「JAEGER(イェーガー)」
起毛加工を施した最上級のヌバックレザーを使用し、しっとりとした感触と高級感あふれるマットな質感を持ち合わせます。
使い込むほど起毛が寝るため風合いの変化を長きにわたって楽しめます。
モートーンらしいリブデザインを彷彿とさせるアコーディオンパネル(蛇腹生地)を大胆に配置、サイドファスナーを採用することで着脱のスムーズさとフィット感を強化。
細部までデザイン・質感・耐久性を追求したモートーンらしい逸品です。
商品仕様
・手の甲:ヌバックレザー(牛皮)
・手のひら:ヌバックレザー(牛皮)
・裏地:ストレッチポリエステル
・指にベンチレーション穴採用
・サイドファスナー採用
・スマホ操作対応
・CE規格レベル1
天然皮革のためシワや擦れがある場合があります
- 色
- ブラック
- 容量
- 左右セット
- 型番
- MC-13-NUB
- 関連部品
- 品番:DPG001-M,DPG002-M,DPG003-M,DPG004-M,KEY001,MMU901,CVRBONNE,CVRBOBBER
- 素材
- 牛皮
- 内容量
- 1個
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ


































