カテゴリ
- 物流用品(78)
- 制御機器(59)
- 農業機械(31)
- 切削工具(26)
- パソコン/周辺機器(24)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(22)
- 作業工具(20)
- バイク純正部品(16)
- バイク部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(8)
- 家電(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(7)
- 溶接用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(64)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- RS PRO(23)
- アライドテレシス(21)
- SMC(20)
- ホンダ(16)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(10)
- ナベヤ(10)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- 三菱ふそう(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- コガネイ(6)
- DNライティング(6)
- エフコン(6)
- プロトティップ(6)
- アズワン(5)
- オーエッチ工業(5)
- オーハウス(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mc200」の検索結果

マグネットキャッチ MC200型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
MC200CM
TP-LINK¥7,998税込¥8,7981個当日出荷10/100/1000Mbps RJ45ポートx1を搭載、(Auto-Negotiation・Auto-MDI/MDIX機能に対応)、半二重通信、全二重通信モードを自動判別、IEEE 802.3ab・IEEE 802.3z準拠、光ファイバーの伝送距離を550mまで延長可能
マグネットキャッチMC200型
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個4日以内出荷本体はポリエチレン製です。付属品受座材質ポリエチレン(PE)幅(mm)22.5全長(mm)48高さ(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ マイクロ・クリック MC200/E 1/2
PROXXON(プロクソン)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか5日以内出荷から25日以内出荷LEDシグナルとハンドルのバイブレーションで規定トルク値を感知できるプロクソンデジタルトルクレンチ。バイブレーションセンサー搭載で規定値に到達するとバイブレーションでお知らせします。Bluetoothインターフェイスでスマートフォンに接続可能です。10個の規定値を登録して交差を1~9%で設定可能です。差込角(inch)1/2
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
CC-RD300W / MC200W / PD100W / COM10W用パーツキット
CATEYE(キャットアイ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷適合機種CC-PA100W、CC-RD300W、CC-MC200W、CC-PD100W、CC-COM10W色ブラック
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
メスシリンダー用ブラシ
野宮産業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。長さ(mm)350幅(mm)200毛材馬毛適合器具メスシリンダー
ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398税込¥4,8381セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
触らず むしキャッチリー掃除機用
スマイルキッズ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を簡単にキャッチ&リリースできます。 殺虫剤を使わずに虫をキャッチできるので小さな子どもがいる家庭でも安心してご使用できます。 ゴキブリ等、やむを得ず殺してしまった虫も触らずに処理できます。 虫が苦手な子どもでも、虫の観察に使えます。 狭い隙間に入り込んだイヤリング、指輪、ネックレスなどの小物を取り出せます。用途蜘蛛やカメムシなど触りたくないけど家に居られると困る虫を触らずにキャッチして処理できるグッズです。 掃除機のパイプに取り付けて、虫から少し離れた位置から虫を捕獲できる。材質(本体)ポリプロピレン、(逆止弁)PET質量(g)個装:約97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約4.5×4.5×24.6適合害虫クモ・カメムシ利用場所室内
マルチケージ
MINOURA(箕浦)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー 積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能 2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)色ブラック質量(g)112耐荷重(kg)5
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ
アセイ工業¥6,998税込¥7,6981ケース(20枚)当日出荷から8日以内出荷プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
半導体用示温ラベル 9温表示タイプ
アセイ工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781ケース(20枚)当日出荷から6日以内出荷プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)
篠原電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
マルチクレーン(軽量型)
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から59日以内出荷移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業仕様ウインチ巻上式高さ(mm)(足)150
サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ
アズワン¥14,980税込¥16,4781箱(20枚)翌日出荷設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
導電性異物除去具 ペタミクロン
アトム¥21,980税込¥24,1781セット(12本)当日出荷先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
MC-G200P用ホース・パイプセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷付属品ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)適合MC-G200Pセット内容ホース(1本1.8m)、樹脂2本継延長管(1組、各46.5cm)
ワイヤレスコンピューター MICRO WIRELESS(マイクロワイヤレス)
CATEYE(キャットアイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。質量(g)26バックライト有
Type-C用ステレオイヤホンマイク DAC搭載
オズマ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から7日以内出荷DAC(Digital to Analog Converter)を搭載しているので幅広い機種にお使いいただけます。耳にフィットしやすいカナルタイプです。SMLのイヤーパッドを付属しています。ボリュームコントロール機能付きの操作ボタンでボタンひとつで着信/終話/音楽再生等が可能です。質量(g)13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14 ×1200 × 25コネクタType-C再生周波数(Hz)20-20000ケーブル長(cm)約120インピーダンス(Ω)16スピーカーサイズ(mm)Φ10
マイクロファイバークロス
フリッツ(FLITZ)¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷洗って500回再使用可能。拭き取りムラが残らない。ドライ、ウェットどちらでも使用可能。静電気を発生しません。危険物の類別非危険物
コントローラー
ナベヤ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレンダー MC-2000BL用ブレード組立
エス・シー・テクノ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷アズワン品番65-1914-96TKG品番9-0934-0202TKG品番(2017)6-0823-0605
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷から6日以内出荷microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電オス形状microUSB/USB・A
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
200x 50mm ソリッドラバ車輪
エスコ(3件のレビュー)¥3,620税込¥3,9821個当日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-200材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)205車輪径(Φmm)200質量(g)1300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
マルチシェフ フードプロセッサー
マルチシェフ¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷容器側にギアを組み込むことでワークボール中心の穴が無くなり、故障の原因となるモーターへの食材加工時の漏れを防ぎます。 耐久性に優れている、インダクションモーターを使用しています。 耐熱・耐冷に優れているポリカーボネイトの容器を使用しています。付属品収納コンテナ、スパチュラ質量(kg)約6.1容量(L)ボトル:2.0電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)241×197×402消費電力(W)360コード長さ(m)1.5定格時間(分)10回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800処理量最大500g(玉ねぎ、肉ミンチ) 最小20g(玉ねぎ) 50g(肉ミンチ)TKG品番9-0649-0101
プレミアム3in1 USB充電ケーブル
エアージェイ¥2,088税込¥2,2971個当日出荷ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4Aコネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSBRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
...