付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。
BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。
BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。
プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。
質量(g)140
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。
ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。
100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
質量(kg)5.7
最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30
使用環境温度(℃)-40~80
温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃
防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67
誤差出力電力誤差:±0.3%
耐用年数(年)約10以上
パネルモノクリスタルライン
仕様2軸、4軸共用
定格電流(A)1
適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
スリムサイズ
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
関連キーワード