フォークダストシール Φ37アリート(ariete)4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.162通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI044です 純正品番:[KAWASAKI:920093-1367/SUZUKI:51173-28H40]適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC22] 90-94ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-13タイプ:Y-2 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ37 [37x50.5x5.6/12.8]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:50.5内径:37フォーク径:Φ37mm高さ:5.6 to 12.8使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR250R/CBR250RR(MC22)材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ37 [37×50.5×5.6/12.8]高さ(mm)5.6 to 12.8タイプY-2 CAP径(Φmm)フォーク:37外径(mm)50.5内径(mm)37