カテゴリ

  • 農業機械(48)
  • 制御機器(19)
  • 住設機器(16)
  • メカニカル部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc332」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅版 光

    銅版

    光
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付 中林製作所

    タフレーベル アルミナスカンカラビナ リング付

    中林製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • DMC型 エンドミル 京セラ

    DMC型 エンドミル

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から59日以内出荷
  • MC33262PG ON SEMICONDUCTOR

    MC33262PG

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥3,720税込¥4,092
    1セット
    3日以内出荷
  • IC OPAMP GP 24MHZ 14SOIC ON SEMICONDUCTOR

    IC OPAMP GP 24MHZ 14SOIC

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス給湯器 台所リモコン リンナイ

    ガス給湯器 台所リモコン

    リンナイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ガス給湯器 台所リモコン
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33202DR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33202DR2G

    onsemi
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V。標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 109.5 dB。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33274ADR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33274ADR2G

    onsemi
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。電源タイプ ±2電源, 単一電源。回路数 4。ピン数 14。標準シングル供給電圧 3 36 V。標準ゲイン帯域幅積 24MHz。標準デュアル供給電圧 ±1.5 ±18V。標準スルーレート 10V/μs。最大動作周波数 100 kHz。動作温度 Max +85 ℃。標準電圧ゲイン 100 dB。幅 4mm。MC33272A 74A、NCV33272A 74A、高スルーレート、低入力オフセット電圧、オペアンプ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33272A 74AとNCV33272A 74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは、バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し、入力オフセット電圧を低減しています。 低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。 デュアルダブレット周波数補償を使用して、スルーレートを上げながら、低入力ノイズ特性を維持しています。 すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく、大きな出力電圧スイングと優れた位相 ゲインマージンを特長としています。また、低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。. 100 μV (標準)にトリムされた入力オフセット電圧 低入力バイアス電流: 300 nA 低入力オフセット電流: 3.0 nA 高入力抵抗: 16 M 低ノイズ: 18 nV/√Hz 1 kHz 高ゲイン帯域幅積 24 MHz 100 kHz 高スルーレート: 10 V/μs
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横幕板 WPMC3-32510K 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32510K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H100)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ100色(本体)ブラック
  • 横幕板 WPMC3-32530W 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32530W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H300)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ300色(本体)ホワイト
  • 横幕板 WPMC3-32530K 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32530K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H300)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ300色(本体)ブラック
  • 横幕板 WPMC3-32520K 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32520K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H200)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ200色(本体)ブラック
  • 横幕板 WPMC3-32510W 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32510W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H100)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ100色(本体)ホワイト
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269T-3.3G

    onsemi
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : 1%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 20mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 4.82mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横幕板 WPMC3-32550W 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32550W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H500)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ500色(本体)ホワイト
  • 横幕板 WPMC3-32550K 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32550K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H500)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ500色(本体)ブラック
  • 横幕板 WPMC3-32520W 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32520W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H200)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ200色(本体)ホワイト
  • 横幕板 WPMC3-32540W 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32540W

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H400)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ400色(本体)ホワイト
  • 横幕板 WPMC3-32540K 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32540K

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H400)、ブラック(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ400色(本体)ブラック
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MC33202DMR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MC33202DMR2G

    onsemi
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    アンプタイプ = オペアンプ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = マイクロ。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 13 V。標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz。出力タイプ = レール ツー レール。標準スルーレート = 1V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 300 kV/VmV。寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm。ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MC33269DR2-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MC33269DR2-3.3G

    onsemi
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力電圧 = 3.3 V。ラインレギュレーション = 0.3 %。ロードレギュレーション = 0.5 %%。極性 = 正。静止電流 = 20mA。ピン数 = 8。出力タイプ = 固定。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 4mm。低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横幕板 WPMC3-32550SI 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32550SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H500)、シルバー(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ500色(本体)シルバー
  • 横幕板 WPMC3-32520SI 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32520SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H200)、シルバー(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ200色(本体)シルバー
  • 横幕板 WPMC3-32510SI 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32510SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H100)、シルバー(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ100色(本体)シルバー
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33272ADR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33272ADR2G

    onsemi
    ¥189税込¥208
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 36 V●標準ゲイン帯域幅積 : 24MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±18V●標準スルーレート : 10V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 18nV/√Hz●MC33272A / 74A●NCV33272A / 74A●高スルーレート●低入力オフセット電圧●オペアンプ●ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33272A / 74AとNCV33272A / 74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは●バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し●入力オフセット電圧を低減しています。 低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。 デュアルダブレット周波数補償を使用して●スルーレートを上げながら●低入力ノイズ特性を維持しています。 すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく●大きな出力電圧スイングと優れた位相 / ゲインマージンを特長としています。また●低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。. 100 μV (標準)にトリムされた入力オフセット電圧 低入力バイアス電流: 300 nA 低入力オフセット電流: 3.0 nA 高入力抵抗: 16 MΩ 低ノイズ: 18 nV/√Hz @ 1 kHz 高ゲイン帯域幅積 24 MHz @ 100 kHz 高スルーレート: 10 V/μsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横幕板 WPMC3-32540SI 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32540SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H400)、シルバー(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ400色(本体)シルバー
  • 横幕板 WPMC3-32530SI 渡辺製作所[住設機器]

    横幕板 WPMC3-32530SI

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    8日以内出荷
    横幕板(H300)、シルバー(WES / WEP / WFS / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ300色(本体)シルバー
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKG

    onsemi
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(2500個)
    8日以内出荷
    レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA。出力数 = 1。ラインレギュレーション = 0.3 %。ロードレギュレーション = 0.5 %%。極性 = 正。パッケージタイプ = DPAK。基準電圧 = 1.265V。出力タイプ = 可変。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MC33269DR2-5.0G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, MC33269DR2-5.0G

    onsemi
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : 1%●極性 : 正●静止電流 : 20mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●幅 : 4mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33204DTBR2G onsemi

    onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33204DTBR2G

    onsemi
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    アンプタイプ = 低電圧。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。電源タイプ = 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 1.8 → 12 V。標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz。標準スルーレート = 1V/μs。動作温度 Max = +105 ℃。レール to レール = レール to レール入力/出力。標準入力電圧ノイズ密度 = 25nV/√Hz。ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHz
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DTRK-3.3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MC33269DTRK-3.3G

    onsemi
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 5.5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 6.22mm●リニア電圧レギュレータ●最大3.7 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33269ST-3.3T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33269ST-3.3T3G

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 800mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 0.3 %●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●550 → 800 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NU332MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NU332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNU外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NU332UAMC3E寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • 単列円筒ころ軸受 NJ332MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ332MC3

    NSK(日本精工)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)340幅B(mm)68番号【NSK】NJ332MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小4呼び番号332寸法FW(mm)204
  • onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33275ST-3.3T3G

    onsemi
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.7 x 3.7 x 1.65mm●入力電圧 Max : 13 Vmm●長さ : 6.7mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●250 → 300 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MC3F ROHM

    ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MC3F

    ROHM
    ¥519税込¥571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • リサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4A2シリーズ エネックス

    リサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4A2シリーズ

    エネックス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    保証期間18ヶ月
  • 大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形

    日本ケミコン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサ周波数(Hz)120耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz再生紙使用マーク適合