カテゴリ
- 農業機械(231)
- 切削工具(29)
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 物流用品(8)
- バイク部品(7)
- 測定用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 機構部品(6)
- 厨房用品(5)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(231)
- CKD(3)
- DNライティング(6)
- HUBER & SUHNER(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NEMICON(ネミコン)(8)
- omron(オムロン)(4)
- onsemi(7)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SMC(7)
- エス・シー・テクノ(5)
- エニダイン(4)
- コガネイ(4)
- コフロック(5)
- コンドーテック(2)
- ダイキン工業(3)
- プロトティップ(3)
- 三菱マテリアル(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc50-2」の検索結果

セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
PMC ポール用金具
日東工業¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷から4日以内出荷セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーカバーヘラ
エス・シー・テクノ¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷規格スクレーパーカバーヘラ(2個組)アズワン品番65-1914-91TKG品番9-0648-0141TKG品番(2017)6-0580-0304
マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーハンドル
エス・シー・テクノ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷規格スクレーパーハンドルアズワン品番65-1914-82TKG品番9-0648-0144TKG品番(2017)6-0580-0307
マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーボールヘラ
エス・シー・テクノ¥2,998税込¥3,2981セット(2個)翌々日出荷規格スクレーパーボールヘラ(2個組)アズワン品番65-1914-92TKG品番9-0648-0142TKG品番(2017)6-0580-0305
マルチシェフ MC-5000用パーツカバー用パッキン
エス・シー・テクノ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷規格カバー用パッキンアズワン品番65-1914-90TKG品番9-0648-0150TKG品番(2017)6-0580-0310
マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーアーム
エス・シー・テクノ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷規格スクレーパーアームアズワン品番65-1914-93TKG品番9-0648-0143TKG品番(2017)6-0580-0306
オイルフィルターセパレーター
HASCO(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
マリクレール 壁掛け時計 ネイビー
タマハシ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷『マリクレール 壁掛け時計 ネイビー』は、秒針が連続して滑らかに動く音の静かな連続秒針を採用している壁掛け時計です。カチコチ音がうるさくないので、勉強部屋やワークスペース、寝室などに適する家具となっています。生活に溶け込むベーシックなカラーが魅力です。用途ご家庭のインテリアに。色ネイビー電源単三電池×1本使用(モニター用電池付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×45機能サイレントムーブメント連続秒針○
マリ・クレール 壁掛け時計(セピア)
タマハシ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷秒針は連続して滑らかに動く音の静かな連続秒針でカチコチ音がうるさくないので、勉強部屋やワークスペース、寝室などにも適します。生活に溶け込むナチュラルなカラーが魅力です。用途事務所、ご家庭に。色セピア質量(g)560機能連続秒針・サイレントムーブメントサイズ(mm)約Φ295×45
デニムフロアCT
タジマ(田島ルーフィング)¥38,980税込¥42,8781箱(16枚)5日以内出荷デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル。仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(チップシェアードループパイル)厚さ(mm)7.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)19.3パイル長(mm)High4.5、Middle3.5、Low2.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)各種認証FloorScore(R)認証パイル密度1/10ゲージ×11.5ステッチ
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
MVX ドリル用インサート SOMX-UM
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌々日出荷完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
チップ NNMU
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷材質MC5020厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
VPX200用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形精度Gインサート厚さ(mm)4.3
WWX400用 両面6コーナ インサート
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
VPX300用 両面4コーナ インサート
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。用途汎用「Mブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼形状多角形切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3)精度G材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7
インサート CVDコーティング MC5020
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様AHX640W用インサートCOATトラスコ品番719-6300
チップ SOMT-FT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Huber & Suhner 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136種類アダプタアズワン品番65-7575-13特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプBNC
WWX400形用インサート MC5020
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。