カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcp-25」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    マストカップリング マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 DXアンテナ

    マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用。 アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-I/P MICROCHIP

    MCP2515-I/P

    MICROCHIP
    669税込736
    1個
    欠品中
  • MCP2515-I/SO MICROCHIP

    MCP2515-I/SO

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
  • 割用斧 BAHCO(バーコ)

    割用斧

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1丁
    翌々日出荷
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP

    MICROCHIP
    9,998税込10,998
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin PDIP

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    MCP2510スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 5Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 18寸法 = 22.86 x 6.35 x 3.3mm長さ = 22.86mm幅 = 6.35mm高さ = 3.3mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC

    MICROCHIP
    17,980税込19,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP

    MICROCHIP
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 6.5mm幅 = 4.4mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    MCP2515スタンドアロンCANコントローラ
    仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = CAN 2.0Bパワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 10 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 18寸法 = 11.53 x 7.49 x 2.31mm長さ = 11.53mm幅 = 7.49mm高さ = 2.31mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 2.7 V動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ

    MICROCHIP
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-E/ST MICROCHIP

    MCP2515-E/ST

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

    MICROCHIP
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP2515-I/ST MICROCHIP

    MCP2515-I/ST

    MICROCHIP
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip 開発キット MCP2515DM-BM MICROCHIP

    Microchip 開発キット MCP2515DM-BM

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: CAN Bus Monitor●CANケーブル、CANバスPCソフトウェア. CANバスモニタデモンストレーションボード. Microchips MCP2515DM-BM デモボードは、 CAN (コントローラエリアネットワーク)バスを作成できるデュオボードキットです。2 つのボードは同一で、 CAN ケーブルで接続され、もう 1 つのボードはホスト PC に接続されています。このボードのソフトウェアを使用すると、 CAN メッセージを送受信したり、レジスタを設定したりできます。MCP2515 番はどちらもリバーシブルなので、接続方法に応じて 1 つが他の役割を果たします。 ケーブルの構成に応じて、 PC に接続されているボードがモニタになり、もう一方のボードがトラフィックジェネレータになります。.特長と利点: CD2 インターフェイス搭載の PIC18F4550 PIC MCU は、インサーキットプログラミング用です MCP2515 ピン( CAN 、 SPI 、ステータス)の監視用テストポイント 既存の CAN バスに接続可能 同じボードでも Master ボードでないことがあります トラフィック生成ノードのバス負荷変更ボタン MCP2515 ファームウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515DM-BM_Firmware.zip ( 英語. MCP2515 PC ソフトウェア: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/BusMonitor_v2.0.0.22.zip を参照してください. 梱包内容 CAN バスモニタリングボード x 2 1xコネクタケーブル USB 'A' - USB 'B' 情報シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0, 28-Pin SSOP MICROCHIP

    マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0, 28-Pin SSOP

    MICROCHIP
    1セット(47個)
    取扱停止中
    仕様最大データレート:1Mbps 、 トランシーバ数:3 、 サポート規格:CAN 2.0 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.5 x 5.6 x 1.85mm 、 長さ:10.5mm 、 幅:5.6mm 、 高さ:1.85mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN MICROCHIP

    マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN

    MICROCHIP
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
    仕様インターフェース = CANコントローラIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 6 x 6 x 0.95mm長さ = 6mm幅 = 6mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ MICROCHIP

    Microchip 2 Mbps 5 Mbps 8 Mbps CANトランシーバ

    MICROCHIP
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology CANコントローラ MICROCHIP

    Microchip Technology CANコントローラ

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN MICROCHIP

    マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロンオレンジタイプマジック製
  • マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN MICROCHIP

    マイクロチップ CANコントローラ, CAN 2.0B, 14-PinVDFN

    MICROCHIP
    29,980税込32,978
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • CP平歯車 B形 KANA(片山チエン)

    CP平歯車 B形

    KANA(片山チエン)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
    用途産業機械・搬送装置に使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度(HB200以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PISTON,25 B   43107MCP901 ホンダ

    PISTON,25 B 43107MCP901

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター ノーブランド

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
  • I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515 Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
    仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-30シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:30
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-10シリーズ

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)公称:10
  • コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCP-3シリーズ

    ADVANTEC
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。 制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。 ・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps) ・CANバス用TX/RX LEDインジケータ ・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ ・動作電圧:3.3V/5V ・サイズ:20×40mm
    セット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1
  • ミキシングカップ FINIXA

    ミキシングカップ

    FINIXA
    2,998税込3,298
    1セット(25個)
    3日以内出荷
    FINIXAペイント・システムのミキシングカップ。ひと目で中身が確認でき、経済的な透明カップです。保管用の蓋をつけるだけで簡単に保存が可能。フィルター付きリッドとアダプターを着けることで、そのままスプレーガンの塗装カップとしてもご使用いただけます。安定的に自立する硬さをもっており、カップの底に脚がついていることで、調色台の温度の影響を受けません。
    用途調色カップ、塗料カップタイププリント
  • 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所

    一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
    用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
  • 水中ポンプ用部品 サクションケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションケーシング

    鶴見製作所
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。