標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス

標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス - いけうち標準直進ノズル CPシリーズ ステンレス鋼303製 1/8オス - いけうち

最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズルです。
液抵抗を最小に抑える内部設計により、非常に大きな噴霧流量を実現しました。
管内乱流の影響を受けにくいです。

用途
高圧洗浄:製紙フェルト、スクリーン、車両、通い箱、機械装置、部品。
トリミング:製紙、石綿スレート。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(3MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
R1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618901018MCP25S303W198-63531/8M CP 25 AL99-S303W2.47(3MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
0619055918MCP31S303W198-31641/8M CP 31 AL99-S303W3.09(3MPa時)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする