カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mcp100」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microsep ADV Omega 100k MCP100Cシリーズ PALL(ポール)

    Microsep ADV Omega 100k MCP100Cシリーズ

    PALL(ポール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(24個)ほか
    6日以内出荷から38日以内出荷
    仕様●マイクロセップアドバンス遠心ろ過デバイス●100K●クリア
  • カッティングペースト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    カッティングペースト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(100g)
    当日出荷
    少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
    用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    当日出荷
    細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
    容量(mL)1000目の粗さ細目危険物の類別非危険物
  • 【名入れ】ばんじゅう MP-100 積水マテリアル

    【名入れ】ばんじゅう MP-100

    積水マテリアル
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    好きな文字が記入できる印刷ばんじゅう! 和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
    色クリームサービス分類名入れ
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥329~税込¥362~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC メイキコウ

    ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC

    メイキコウ
    ¥4,370~税込¥4,807~
    1個
    10日以内出荷
    特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。
    用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8
  • マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
    用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
  • Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)

    千代田通商
    ¥72,980税込¥80,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/P

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL

    MICROCHIP
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P

    MICROCHIP
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/P

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SN

    MICROCHIP
    ¥639税込¥703
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 88dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS MICROCHIP

    Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, MSOP, MCP6N16-100E/MS

    MICROCHIP
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: MSOP●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8 → 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール出力●最大入力オフセット電圧: 17μV●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最大入力抵抗: 1kΩ●最小CMRR: 112dB●標準ゲイン帯域幅積: 35MHz●長さ: 3mm●MCP6N16計装アンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/P

    MICROCHIP
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/P

    MICROCHIP
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN

    MICROCHIP
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN

    MICROCHIP
    ¥539税込¥593
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-BI/SN

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Max: 85 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 8分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/SL

    MICROCHIP
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/P

    MICROCHIP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/P

    MICROCHIP
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-BI/SL

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 13ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 4.5 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SL MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/SL

    MICROCHIP
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/SN

    MICROCHIP
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 2●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 2.7 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SN MICROCHIP

    Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-CI/SN

    MICROCHIP
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
    仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 2分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8全非線形エラー = ±2LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業

    エンジン式 高圧洗浄機

    スーパー工業
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ハイパワークラス(5.1kW/6.9PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか63.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
    用途建設機械の洗浄・解体現場の粉塵抑えに。家屋やビルの外壁洗浄に。農機具・船底の洗浄・塗装剥離に。セット内容タービンガンASY 1/8-クイック 、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10 。幅(mm)616質量(kg)69.3高さ(mm)627奥行(mm)610燃料無鉛レギュラーガソリン使用時間(分)約139(満タン時)燃料タンク容量(L)5.3エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式
  • スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)

    スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
  • Microchip シングル オペアンプ MICROCHIP

    Microchip シングル オペアンプ

    MICROCHIP
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF

    VISHAY
    ¥529税込¥582
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000) GMC-I PROSYS

    GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)

    GMC-I PROSYS
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 5-Pin, MCP1804T-A002I/OT MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 5-Pin, MCP1804T-A002I/OT

    MICROCHIP
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン
    仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電流: 150 mA出力電圧 = 10 Vラインレギュレーション = 0.3 %/V精度 = ±2%極性 = 正静止電流 = 0.05mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 2 Vmm長さ = 3.1mm低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB MICROCHIP

    Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB

    MICROCHIP
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(78個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP MICROCHIP

    Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOP

    MICROCHIP
    ¥959税込¥1,055
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology デジタル温度センサ MICROCHIP

    Microchip Technology デジタル温度センサ

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応