カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcpa」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速効除草剤 MCPA×グリホサート アイリスオーヤマ

    速効除草剤 MCPA×グリホサート

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    779税込857
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    【2L/4L】 アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。 キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。 シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。 枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。 しつこいスギナにも効果あり! ※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
    農耕地/非農耕地非農耕地
  • 早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入 TOMSON(トムソン)

    早く効いて根まで枯らす除草剤 (非農耕地用)MCPA入

    TOMSON(トムソン)(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    アミノ酸系除草剤なので、散布後の土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。 グリホサートにMCPAを配合した速効性の高い除草剤です。
    適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所希釈倍率1年生雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍適合雑草1年生雑草、多年生雑草、枯れにくい雑草(スギナ等)剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地非農耕地用
  • カラー共用紙 ナカバヤシ

    カラー共用紙

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100枚)
    当日出荷
    一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。
    種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297サイズA4紙質色上質紙坪量(g/m2)76.7印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料
  • メタルコーナープレート TMEHジャパン

    メタルコーナープレート

    TMEHジャパン
    1,370税込1,507
    1セット
    当日出荷
    セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
  • マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパン

    マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)

    TMEHジャパン
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
    質量(g)466
  • コンセントプレート用金枠 カナレ電気

    コンセントプレート用金枠

    カナレ電気
    6,598税込7,258
    1箱
    3日以内出荷
    配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。(配線器具標準プレートは付属しておりません)
    入数10個
  • うすめて使う速効除草剤 アイリスオーヤマ

    うすめて使う速効除草剤

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%質量(g)627希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192
  • ワイヤーマーカー コンビネーションパック PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーマーカー コンビネーションパック

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,298税込9,128
    1袋(26枚)
    30日以内出荷から95日以内出荷
    鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。
    用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
  • 草退治シャワーワイド KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    草退治シャワーワイド

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(19件のレビュー)
    699税込769
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    すばやい効きめでスギナ、ササ、ドクダミなどのしつこい雑草もしっかり枯らすシャワータイプの除草剤。 散布から3~7日後から徐々に枯れ始めます。スギナは散布後、翌日から枯れ始めます。
    用途ダブルの成分でワイドな効きめ!スギナに効果スピードアップ3倍!成分グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPAイソプロピルアミン塩適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り適合作物樹木等農林水産省登録第(号)22291毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ

    【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    用途雑草の除草に。付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
  • MCPソーダ塩 日産化学

    MCPソーダ塩

    日産化学(6件のレビュー)
    769税込846
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。 効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です。 水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。
    成分MCPAナトリウム19.5%性状赤褐色透明液体適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等農林水産省登録第(号)7684毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
  • 日産MCPソーダ塩 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    日産MCPソーダ塩

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(300g)
    当日出荷
    チドメグサやクローバーなどの広葉雑草を枯らす、日本芝用の選択性の除草剤。希釈タイプ。
    用途広葉雑草退治に・日本芝にも。成分MCPAナトリウム塩容量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×162適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生散布面積(m2)150~200適合作物樹木等、麦類農林水産省登録第(号)22331毒劇区分普通物適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
  • ブラスコンM液剤 日産化学

    ブラスコンM液剤

    日産化学
    6,488税込7,137
    1本(2L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日本芝、西洋芝用の除草剤。 植物ホルモン(オーキシン)作用を示す選択性除草剤です。 広葉雑草の茎葉より吸収されて効果を発揮します。 一年生から多年生まで広範囲の広葉雑草を選択的に枯らします。 比較的低温下でも速効的に効果が発現します。
    成分MCPAイソプロピルアミン塩40.0%種類除草剤性状黄赤色澄明水溶性液体適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス)、樹木等農林水産省登録第(号)19569毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
  • SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725 SPARKFUN

    SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725

    SPARKFUN
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:AD、DA変換●項目4:DA変換●項目5:MCP4725アズワン品番67-0452-42
  • MCパワーバイス VQX-Nシリーズ 北川鉄工所

    MCパワーバイス VQX-Nシリーズ

    北川鉄工所
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
  • MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ 北川鉄工所

    MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
  • MCパワーバイス VERTEX(バーテックス)

    MCパワーバイス

    VERTEX(バーテックス)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。
    材質FCD60精度(mm)【並列】0.02/100以内
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)7幅(mm)85質量(kg)0.90最高回転数(min-1[r.p.m])1800消費電力75℃(W)13.5外径(Φmm)76定格電圧 DC V24定格トルク(N・m)1
  • PMC パウダクラッチ(マイクロ形) シンフォニアテクノロジー

    PMC パウダクラッチ(マイクロ形)

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    軸径(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格電圧 DC V24
  • サブゾーン 日産化学

    サブゾーン

    日産化学
    4,398税込4,838
    1個(1L)
    6日以内出荷
    多くの雑草に有効で、スギナにも有効です。
    用途雑草の根まで枯らしますので、長い抑草効果が得られます。速効性で2~7日で効果が発現します。番号第18795号有効成分グリホサートイソプロピルアミン塩34.0%/MCPAイソプロピルアミン塩6.5%性状黄赤色澄明液体
  • PAD SET   06455MCP901 ホンダ

    PAD SET 06455MCP901

    ホンダ
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • PACKING A   34406MCP901 ホンダ

    PACKING A 34406MCP901

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • PAD SET,RR   06435MCP901 ホンダ

    PAD SET,RR 06435MCP901

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,METER *NH1*  64330MCP930ZA ホンダ

    PANEL,METER *NH1* 64330MCP930ZA

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • MCPソーダ塩 石原バイオサイエンス

    MCPソーダ塩

    石原バイオサイエンス
    499税込549
    1個(200g)
    6日以内出荷
    水稲や麦類、日本芝などの広葉雑草処理剤として永年愛用されています。2,4PA剤に比べ若干低温(約20℃)の時でも効力を発揮します。
    用途農業用除草剤。成分MCPAナトリウム塩/水分等内容量(g)200有効成分MCPAナトリウム塩毒性普通物性状茶褐色水溶性液体農林水産省登録第(号)第7697
  • 被覆アーク溶接棒 EX-50F 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 EX-50F

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    TMCP490MPa級高張力鋼の水平及び下向すみ肉溶接に適した低ヒュームタイプの特殊系溶接棒です。炭素当量(C+1/6Mn+1/5Cr+1/5Mo+1/5V+1/15Ni+1/15Cu)が0.36%以下で板厚25mm程度までの鋼板に使用され、耐プライマ性とスラグのはく離性に優れ、アンダカットの無い等脚長の美しいビードが得られます。
    用途造船、機械、車両、橋梁、鉄骨などに用いられる490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Yなど)の水平及び下向すみ肉溶接。JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024該当
  • 吐水口部 INAX(LIXIL)

    吐水口部

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • 電源ボックスASSY INAX(LIXIL)

    電源ボックスASSY

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT MICROCHIP

    Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6421T-E/OT

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Microchip の MCP6421T-E/OT オペアンプは、入力バイアス電流が低く(標準 1 pAユニティゲイン安定で、ゲイン帯域幅積は 90 kHz (標準)です。これらのデバイスは 1.8V の低電圧で動作し、静止電流は 4.4 μ A/ アンプ ( 標準 ) のみを使用します。この特長により、オペアンプファミリは、フォトダイオードアンプ、 pH 電極アンプ、低漏洩アンプ、バッテリ駆動の信号調整などの用途に最適です。 MCP6421 ファミリは、 SOT23 及び SC70 パッケージで提供されています。低静止電流 低入力オフセット電圧 EMI 保護強化
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 V → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 90kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式表示灯 24 V dc 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 緑

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。緑色のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-26
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤 / 緑

    パトライト(PATLITE)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。赤と緑のLEDがあります。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなし円形ブラケット/ケーブルでポールに取り付けるレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:2●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:赤 / 緑●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:ポール取り付け●高さ:469mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7277-88
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteLRLEDは、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は24Vdcです。タワーライトはベースマウントです。LEDはオレンジに点灯しています。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます点滅/ブザーなしレンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現(2000mcd出力)完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します使用温度範囲:-20℃~50℃Φ60塩基認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15サブパートBクラスAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR6●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:60mm●接続ケーブル長さ:3.3m●接続タイプ:ケーブル●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7279-95
  • 積層式表示灯 24 V dc 赤 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 赤

    パトライト(PATLITE)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトは赤色LEDを備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意している。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●光効果:停止●サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:139mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7360-18
  • 積層式表示灯 24 V dc 黄 パトライト(PATLITE)

    積層式表示灯 24 V dc 黄

    パトライト(PATLITE)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    PatliteシングルタワーライトですPatliteシングルタワーライトは、LRLEDがあらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は24Vdcです。このタワーライトはオレンジのLEDを備え、ベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。ボディカラーはオフホワイトです。特長と利点直接/ケーブル取り付けモジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成できます点滅/ブザーなしレンズを再設計し、モジュール構造を改善したことで、遠くからでも視認できる明るく均一な光(2000mcd出力)を実現完全に密閉されたサウンドモジュールを再設計することで、大音量の無指向性サウンドを生成しながら、防水と防塵が強化されています使用温度範囲:-20℃~50℃Φ40サイズ認定CSA-C22.2No.14EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)FCCPart15SubpartBClassAIP65KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2、3)低電圧指令(IEC/EN60947-5-1、EN62471)UL508
    仕様●シリーズ:LR4●軽元素の数:1●発光色:色付き●バルブタイプ:LED灯●LEDのカラー:黄●サウンダのコンポーネント:ブザー●多機能:あり●音圧レベル/1m:90dB●取付方法:直接実装●高さ:173.5mm●ベース直径:40mm●接続ケーブル長さ:3.3m●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●消費電流:0.045 A, 0.3 A, 250 mAアズワン品番65-7360-38
  • I/O Expander - MCP23008 SPARKFUN

    I/O Expander - MCP23008

    SPARKFUN
    639税込703
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Add another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.。Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.。You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!。Features。8-bit remote bidirectional I/O port。High-speed I2C interface(MCP23008)。Hardware address pins。Configurable interrupt output pin。Configurable interrupt source。Polarity Inversion register for input port data polarity config.。External reset input。Low standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:。1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz。2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz。4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
    アズワン品番67-0421-32
  • SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 Screw Terminals

    SPARKFUN
    8,998税込9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The MCP9600 Breakout is a high accuracy Thermocouple Amplifier equipped with an I2C interface, accessed over our Qwiic system. Inside the chip are two temperature sensors, one for the thermocouple itself(the hot junction)and one for the chip itself(the cold junction). As a result, the MCP9600 can read both the ambient temperature and the temperature of whatever you're trying to measure! The MCP9600 can do both with a resolution of 0.0625℃, and an accuracy of ±1.5℃(worst-case). The MCP9600 Thermocouple Amplifier is one of our many Qwiic compatible boards! Simply plug and go. No soldering, no figuring out which is SDA or SCL, and no voltage regulation or translation required!。This version of the board comes equipped with screw terminals to allow for your own Thermocouple's wiring to be hooked up with the turn of a screw. This makes it perfect for a variety of applications, from measuring the temperature of your Crock-Pot to making sure your backyard induction furnace is up to temperature.。In addition, the MCP9600 has four on-board temperature alerts that you can configure! Instead of constantly polling the sensor over I2C, you can set a temperature limit to trigger an interrupt when the temperature reaches a certain value. This frees up your microcontroller and your I2C bus to do more important things. It's also possible to put the MCP9600 into alternate operation modes in order to save power. The sensor supports a burst mode, where it will take a specified number of samples, return the results, and then go to sleep. This low-power mode makes the MCP9600 perfect for portable applications!。We've written an Arduino library to help you get started quickly. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun MCP9600' or you can get the GitHub repo as a .zip file and install the library from there.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic Thermocouple Amplifier。Features。Temperature Range of -200℃ to 1350℃。Four Onboard Temperature Alerts。Resolution of 0.0625℃。Screw Terminal Connector。ADDR Jumper for variable I2C Addresses(default address of 0x60)。2x Qwiic Connectors
    アズワン品番67-0427-15
  • SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 PCC Connector SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Thermocouple Amplifier - MCP9600 PCC Connector

    SPARKFUN
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    Description。The MCP9600 Breakout is a high accuracy Thermocouple Amplifier equipped with an I2C interface, accessed over our Qwiic system. Inside the chip are two temperature sensors, one for the thermocouple itself(the hot junction)and one for the chi
    アズワン品番67-0427-14
  • MCパレットサブテーブル(T溝タイプ) ナベヤ

    MCパレットサブテーブル(T溝タイプ)

    ナベヤ
    459,800税込505,780
    1台
    46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
  • MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ) ナベヤ

    MCパレットサブテーブル(タップ穴タイプ)

    ナベヤ
    339,800税込373,780
    1台
    46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)寸法T(mm)18寸法W(mm)0.02寸法Z(mm)0.01寸法P(mm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応寸法VM16
  • MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ) ナベヤ

    MCパレットサブテーブル(取付穴タイプ)

    ナベヤ
    319,800税込351,780
    1台
    46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)QM16熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応