16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付 シンワ測定 動画あり
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

78161 ホワイトボードミニ伸縮式MCSW 11×14cm横 シンワ測定 動画あり
反射しにくい。写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。 項目マグシート(別売)を貼るだけで、簡単に変更できます。 使わない項マグシートは裏面に貼り付けて保護できます。 任意の角度でガッチリ固定できます。
付属品ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード:スチール、フレーム・ジョイント・固定ねじ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、キャップ:ABS樹脂 質量(g)162 本体寸法(mm)(折りたたみ時)198×146×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

78428 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)7 本体寸法(mm)62×55 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
159 税込175
当日出荷

火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8 切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応 切断能力(mm)厚さ0.5
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂、異方性フェライト磁石 寸法(mm)25(挟み口) 特性強力
1個
279 税込307
当日出荷

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×486 /手摺含む 質量(kg)約6.0 材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 作業面寸法(mm)597×397 キャスター径(Φmm)75 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能 耐荷重(kg/段)約20 材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約4.3 段数2段 耐荷重(kg/段)約20 材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能 キャスター径(Φmm)75 作業面寸法(mm)447×297
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイキ食堂用テーブル(KGM型)
エコ商品
テーブル下のの掃除が簡単なハンギング収納式です。天板エッジはソフトエッジ巻でソフトな手触りに仕上げています。椅子ハンガーはシンプルな形状ですので、簡単に椅子をひっかけることができ、清掃作業時に椅子が邪魔にならずに効率よく作業できます。
材質天板:メラミン化粧板張り 高さ(mm)700 奥行(mm)800 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)30 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配線キャップ3カ所 幅(mm)2700 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装 質量(kg)104.2 高さ(mm)720 奥行(mm)1450 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
489,800 税込538,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様配線キャップ2カ所 幅(mm)1800 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●本体・脚:スチール塗装 質量(kg)59.1 高さ(mm)720 奥行(mm)1000 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的な収納力とハイポジションセッティングにより、限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。限られたスペースでも快適で働きやすい環境を実現。・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)センター引出:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装)●質量/27.5kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×900 天板厚さ(mm)25 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×332×45 棚板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・圧倒的な収納力で机上の作業スペースを確保。快適なテレワーク環境を実現。
機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能 材質(棚板)スチール(焼付塗装) 材質(天板)(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS) 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)棚板:約40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出内寸法/225×332×45 材質(引出し)センター:(本体)スチール(焼付塗装)、(サイドカバー)樹脂成型品(POM)(引出レール)スチール(焼付塗装) 材質(脚)(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン) 棚板厚さ(mm)21 グリーン購入法適合 天板部均等耐荷重(kg)約60 サービス分類組立・設置・取付
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング●シリーズ:AMP MCP 2.8●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅錫合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:680-5791 アズワン品番65-7786-43
1袋(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:6●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:25.7mm●幅:43mm●深さ:31.25mm●コード番号:718-7264 アズワン品番65-7684-01
1個
429 税込472
6日以内出荷

TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジング。HDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長。信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途。HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820 アズワン品番65-7588-01
1個
749 税込824
7日以内出荷