14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ メタルコンテントタイ
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質変性66ナイロン/鉄系成分入り あずき 使用温度範囲(℃)-40~+85 引張強度(N)150
1袋(100本)
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。 材質変性ナイロン66(鉄系成分入り) ミントグリーン 引張強度(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
108,980 税込119,878
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor タイプ入力電流:DC チャンネル数2 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 標準上昇時間2.4μs 標準降下時間2.4μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.5 最大入力電流(mA)60 最大電流変換率(%)1 絶縁電圧(Vrms)5000
1箱(10個)
569 税込626
5日以内出荷

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM 入力電圧DC24V 連結1系統2500mm以内
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)