ダンドリビス
メタルキャップ (600入) 8号
表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。
材質
本体:アルミダイキャスト
厚さ(mm)
かさ部:約1.7
高さ(mm)
差込部:約5
梱包内容
箱入
差込穴径(mm)
約10
径(mm)
かさ部:約14
内容量
1箱(600個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04577111
C-MCXSVX-PX
423-8632
¥
59,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04580681
C-MCXGLX-PX
423-2310
¥
59,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04585082
C-MCXGBX-PX
423-3907
¥
59,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
04585520
C-MCXRDX-PX
422-9189
¥
59,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください