カテゴリ

  • トラック純正部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「md-000312」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキング MD000312 SPIパッキング MD000312SPI
1,398税込1,538
1箱(10個)
6日以内出荷
主な適合純正品番MD000312メーカーMMC
(MD312)PIPE,VAPOR 三菱ふそう(MD312)PIPE,VAPOR三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(MD312)SPROCKET,CAMSHAFT 三菱ふそう(MD312)SPROCKET,CAMSHAFT三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(MD312)GASKET,ROCKER COVER 三菱ふそう(MD312)GASKET,ROCKER COVER三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(MD312)ROD ASSY,CONNECTING 三菱ふそう(MD312)ROD ASSY,CONNECTING三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MD312)GSKT,THROTTLE BODY 三菱ふそう(MD312)GSKT,THROTTLE BODY三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(MD312)SHAFT,COUNTER BALANCE,RT 三菱ふそう(MD312)SHAFT,COUNTER BALANCE,RT三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MD312)FITTING,WATER INLET HOSE 三菱ふそう(MD312)FITTING,WATER INLET HOSE三菱ふそう
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(MD312)*PIPE,WATER PUMP INLET 三菱ふそう(MD312)*PIPE,WATER PUMP INLET三菱ふそう
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
(MD312)GASKET,TIMING BELT COVER 三菱ふそう(MD312)GASKET,TIMING BELT COVER三菱ふそう
179税込197
1個
5日以内出荷
(MD312)PULLEY,WATER PUMP,P/S 三菱ふそう(MD312)PULLEY,WATER PUMP,P/S三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MD312)SHAFT ASSY,COUNTER BALANCE,LT 三菱ふそう(MD312)SHAFT ASSY,COUNTER BALANCE,LT三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
339税込373
1個
当日出荷
(MD000)GASKET 三菱ふそう(MD000)GASKET三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(913件のレビュー)
399税込439
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
5,690税込6,259特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ドレンプラグパッキン K.PガスケットドレンプラグパッキンK.Pガスケット(68件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(190件のレビュー)
6,390税込7,029特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグパッキンOHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
4,390税込4,829
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(40件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCOミニボールバルブ(ドレン型)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Dシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
4・5ポートソレノイドバルブ SMC4・5ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
ドレンパッキン TAISHA(大社)ドレンパッキンTAISHA(大社)
1,598税込1,758
1袋(20枚)
翌日出荷から8日以内出荷
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(22本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
ドレンパッキン (アルミ製) エスコドレンパッキン (アルミ製)エスコ
570税込627
1袋(10枚)
翌日出荷から6日以内出荷
入数:10枚。代表純正No.は適合車種の一例です。他にも適合する車種があります。
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
造作部材 和風造作部材 薄型敷居(厚さ14mm・引違用) 薄壁対応用 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 和風造作部材 薄型敷居(厚さ14mm・引違用) 薄壁対応用DAIKEN(旧:大建工業)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材厚さ(mm)14
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
5,498税込6,048
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ廣杉計器
4,888税込5,377
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
スロアウェイドリル インサート DFC-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-MDケナメタル
11,980税込13,178
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
S Series(SYJ312) SMCS Series(SYJ312)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-312Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-312Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)312クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc