カテゴリ
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- Vesrah(3)
- AFAM(アファム)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三笠産業[工具](1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- SUN(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ミツビシ(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「md-12r」の検索結果

PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608CV適合機種AK-1800・AK-2000・S-555M・ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BY-1030・CD-6500・CDD-1020・CDD-1030・CG-11・CID-1100・CID-1130・CJ-250・D-650・HT-3021・HT-3022・HT-3521・HT-3522・HT-3032・HT-3632・HT-4032・HT-3831H・HTL-3000・J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・MD-12R・MD-12VR・SMT-2000・GCS-1500・BY-1031・S-5000・AS555M・ACG11・AD650・SMT-2000・AJ650VDL・S-555M・HT-3031・HT-3631・HT-4031・HT-3012・HT-3512・HT-3600・HT-4600・HT-3511寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×11×6質量(g/個)0.8入数(個)2
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)
O2センサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
フロントスプロケット 520-12
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:20313-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 89/90。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:鉄材質鉄歯数12Tチェーンサイズ520
ダイアルインジケーター MD
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷寸法H25寸法h1(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)max60 min-20
フロントスプロケット 420-12
AFAM(アファム)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:27100-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22] 88-。ホンダ[HONDA] XLR125/R 93-。ホンダ[HONDA] SUPER CUB90 [スーパーカブ90] 91-92。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:420。材質[素材]:鉄材質鉄歯数12Tチェーンサイズ420![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)
ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ
三笠産業[工具]¥26,980税込¥29,6781枚翌々日出荷経済性を考慮した乾式ハンドカッター用ブレードです。低コストながら純正ブレードの安全性と安定した性能を提供します。刃先はレーザー溶着されており安全です。用途コンクリート二次製品全般刃高(mm)6
フライス ミニマスターヘッド MM12
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥5,600~税込¥6,160~1セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
スタビライザー COMP F4593
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4593。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRM250AR 97-98。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24] 89-98。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 03-07。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-07。ヤマハ[YAMAHA] WR400F 99-06。ヤマハ[YAMAHA] WR250F 99-06。ヤマハ[YAMAHA] WR250R 07-17。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。ホンダ[HONDA] CRF250L [MD38] 12-17。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY [ラリー MD44] 17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):100mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm用途【旧品番】ZE33-2100適合主な適合車両:CRM250R/AR 89-98/XLR250/XR250 BAJA 87-94/XR230 05-09/XR250/BAJA/MOTARD 95-07/FTR223/SL230材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)100色スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
ナベコネジ(+)M6X10(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M6X10(ISO)図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など













![O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10699211-081209-02.jpg)




![ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式シルバータイプ 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89845412-250630-02.jpg)