カテゴリ
- 農業機械(100)
- オフィス家具(45)
- 測定用品(10)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(100)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- テクロック(10)
- イワキ(5)
- 日進電子工業(4)
- ユニーズ(4)
- イシハシ精工(3)
- omron(オムロン)(2)
- サンワサプライ(2)
- タンガロイ(2)
- マサル工業(2)
- 神津精機(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ベッセル(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- チャンピオン(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- アサヒペン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md-55」の検索結果

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
マグネットポンプ MD
イワキ¥66,980税込¥73,6781個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
ステッピングモータードライバ
神津精機¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
ダイナミックマイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
布コロナマスカー S
アサヒペン(2件のレビュー)¥529税込¥5821巻当日出荷コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。用途外壁等の養生に。長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ種類布耐熱性無材質(テープ)スフ紙シート長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
マルチドライバードリル
サンコーテクノ¥969税込¥1,0661本3日以内出荷シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット
イワキ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット
イワキ¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷から12日以内出荷高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。![14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919835-180219-02.jpg)
14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷エスコ品番EA538MD-55全長(mm)11種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)5.8外径(Φmm)8.9スリーブ形状重ね合せ用
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
NEMICON(ネミコン)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から65日以内出荷豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2最大回転数(min-1[r.p.m])6000周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
組端子台
東洋技研¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約183度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに4台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色青RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥159,800税込¥175,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約180度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに1台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色白RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約182度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに3台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色緑RoHS指令(10物質対応)対応
LED LUMINAR
日進電子工業¥149,800税込¥164,7801台38日以内出荷ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約181度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに2台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色赤RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,790税込¥6,3691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。






















![14mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919835-180219-02.jpg)