カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • トラック純正部品(18)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「md-4g」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業外付電池ボックス MDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
Eモール付属品4号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品4号(出ズミ)未来工業
1,098税込1,208
1セット(5個)
翌々日出荷
形状出ズミ
ケーブルカラマン LAMP(スガツネ工業)ケーブルカラマンLAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
医療機器などのキャスターを覆って、ケーブルの踏みつけや巻き込みによる断線などを防止します。ワンタッチでキャスターに取り付けでき、本体側面にあるレバーを押すと簡単に取り外せます。受注対応でA67LGのライトブルー色もご用意できます。衝撃に強い材料を使用しています。
マルチ入力ユニット 三菱電機マルチ入力ユニット三菱電機
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
QNAP NAS/TS-216G MD 4TB (2TBx2) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-216G MD 4TB (2TBx2) DモデルQNAP
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 ※販売先限定モデル
(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-87)PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-87)PS三菱ふそう
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-37)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-37)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-36)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-36)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD979)ENGINE ASSY(4G63-B-JI)P/S 三菱ふそう(MD979)ENGINE ASSY(4G63-B-JI)P/S三菱ふそう
939,800税込1,033,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F7)PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F7)PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F6)PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F6)PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F9)PS CZ 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G63-B-F9)PS CZ三菱ふそう
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
(MD976)ENGINE ASSY(4G645T6) LPG P/S 三菱ふそう(MD976)ENGINE ASSY(4G645T6) LPG P/S三菱ふそう
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
(MD975)ENGINE ASSY(4G645L5)LPG P/S 三菱ふそう(MD975)ENGINE ASSY(4G645L5)LPG P/S三菱ふそう
649,800税込714,780
1個
5日以内出荷
(MD979)ENGINE ASSY(4G63-B-8T)P/S 三菱ふそう(MD979)ENGINE ASSY(4G63-B-8T)P/S三菱ふそう
739,800税込813,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENG.ASSY(4G63-B-8A)FBC PS 三菱ふそう(MD977)ENG.ASSY(4G63-B-8A)FBC PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD976)ENGINE ASSY(4G645T7) LPG P/S 三菱ふそう(MD976)ENGINE ASSY(4G645T7) LPG P/S三菱ふそう
699,800税込769,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J4)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J4)LPG PS三菱ふそう
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J3)LPG PS 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4G64-5-J3)LPG PS三菱ふそう
779,800税込857,780
1個
5日以内出荷
(MD975)ENGINE ASSY(4G645H5)LPG P/S 三菱ふそう(MD975)ENGINE ASSY(4G645H5)LPG P/S三菱ふそう
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
QNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-216G MD 8TB (4TBx2) DモデルQNAP
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。 複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。 ※販売先限定モデル
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から10日以内出荷
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GBグリーンハウス
16,980税込18,678
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-20RoHS指令(10物質対応)対応
(MD703)FORK,M/T G/SHF 3RD & 4TH 三菱ふそう(MD703)FORK,M/T G/SHF 3RD & 4TH三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(MD704)LUG,M/T G/SHF 3RD & 4TH 三菱ふそう(MD704)LUG,M/T G/SHF 3RD & 4TH三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(MD718)RAIL,M/T G/SHF 3RD & 4TH 三菱ふそう(MD718)RAIL,M/T G/SHF 3RD & 4TH三菱ふそう
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
439,800税込483,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
DOTE型デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所DOTE型デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
349,800税込384,780
1セット
4日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。付属品ACアダプタ(型式・BA-6)質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240V±10% 50/60Hz有効長(mm)トルクレンチ:255表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信トルク測定範囲(N・m)0.2~10(最小~最大)統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値データメモリ1000測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒 任意設定可能)最小目盛(N・m)0.001合否判定10種類(A~J)ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
DOTE型デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所DOTE型デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷から90日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズFesto
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428アズワン品番65-8000-26
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズ Festoソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8シリーズFesto
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536アズワン品番65-7995-37
薄型 コンロ台 ワンド(マイセット)薄型 コンロ台ワンド(マイセット)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
高さ(mm)620奥行(mm)450