カテゴリ
- 自動車純正部品(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- バイク純正部品(54)
- トラック純正部品(53)
- 制御機器(48)
- トラック用品・パーツ(10)
- 厨房用品(8)
- 切削工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- テープ(4)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(3)
- 救急・衛生(3)
- 学童・教育用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(168)
- SMC(69)
- ホンダ(56)
- 三菱ふそう(53)
- アサ電子工業(35)
- MAZDA(マツダ)(16)
- 雅(10)
- 新光金属(7)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
- TORAY(東レ)(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- CKD(3)
- マサル工業(3)
- マルヤス電業(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- メディカル・エイド(2)
- Simplus(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md0.1」の検索結果

エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥77税込¥851個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(9件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2本)当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ストップウォッチアルバピコスタンダード
セイコー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1/100秒計(60分まで)。最大100時間計測。スプリット計測、サウンドオフ機能。時計、アラーム、カレンダー付。日常生活防水。質量(g)62電源リチウム電池SB-T14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×27×75
SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm
サンハヤト¥849税込¥9341枚当日出荷。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59
ダブルメッシュメタルドリッパー
HARIO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から14日以内出荷【オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー】。細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。材質ステンレス質量(g)200
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から27日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
30Φ プッシュロック形スイッチ
マルヤス電業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)金属
ストーマサイトマーキングディスク
ベーテルプラス¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷術前のストーマ造設位置の選定に、無色透明のストーマサイトマーキングディスクです。アクリル製、無色透明ですのでディスク下の皮膚観察が可能です。透明素材でディスク下の皮膚観察が可能。アルコール消毒可。保管用ケースの付属はございません (簡易包装)。耐熱温度 40℃。BPストーマサイトマーキングディスクは医師、認定看護師(ET,WOCN)など 医療従事者用です。アズワン品番65-9134-25
25Φ プッシュロック形スイッチ
マルヤス電業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色赤ボタン形状丸取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
22Φ プッシュロック形スイッチ
マルヤス電業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色赤ボタン形状丸取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ミリオン ポアテープ
ミリオンエイド¥3,598税込¥3,9581箱(24巻)翌々日出荷刺激の少ない粘着剤です。優れた粘着力で、再度の貼り付けが可能です。包帯種類その他材質基材/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
...