カテゴリ

  • 農業機械(95)
  • バイク部品(18)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md33」の検索結果

関連キーワード
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • 屋外用エムケーダクト マサル工業

    屋外用エムケーダクト

    マサル工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
    用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • MD-33 メダリスト 富士グローブ

    MD-33 メダリスト

    富士グローブ
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    ワーキングの頂点を極める 従来の2倍の厚みを実現 雨に濡れても柔らかい 耐摩耗性に優れたハイパーマテリアル
    材質人工皮革入数(双)1加工内縫マジック
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    光(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330形状D型色黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • スーパー木工ドリル アックスブレーン

    スーパー木工ドリル

    アックスブレーン(19件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
    用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
  • 人工皮革手袋MD-33 メダリスト 富士グローブ

    人工皮革手袋MD-33 メダリスト

    富士グローブ
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    厚みのある極厚人工皮革です。雨に濡れても柔らかいです。洗濯可能で速乾性があります。耐摩耗性に優れたハイパーマテリアルです。
    材質人工皮革厚さ(mm)1.2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • マグネットポンプ (温水用) 三相電機

    マグネットポンプ (温水用)

    三相電機(51件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
    比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • 卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    卓上形ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷
    呼出放送用 卓上形マイクロホン
    長さ(mm)292(マイク)質量(kg)約1(ケーブル別)ケーブル長(m)約3(出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)
  • 屋外用オプトモール デズミ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト

    屋外用オプトモール デズミ

    マサル工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
    用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ミルキー マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ミルキー

    マサル工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エクストラ正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 19-0ロイヤルセカンド半寸胴鍋 フジノス

    19-0ロイヤルセカンド半寸胴鍋

    フジノス
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
    用途100V/200V対応。ガス火/IH対応材質ステンレス(NSSC180)板厚(mm)1.5
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • 18-10ロイヤル 半寸胴鍋 フジノス

    18-10ロイヤル 半寸胴鍋

    フジノス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
    材質CLADEX板厚(mm)1.5
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)

    ノーブランド
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ
  • 【リビルト】 セルモーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)

    ノーブランド
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • 【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質鉄全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥119,625~税込¥131,588~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • ナイロン平ベルト_ドラム巻 ユタカメイク
    グリーン
    ベージュ

    ナイロン平ベルト_ドラム巻

    ユタカメイク
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    6日以内出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
    用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアドリル(アングルタイプ) 東空販売

    エアドリル(アングルタイプ)

    東空販売
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質鉄全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • パック入 コバルト武蔵ドリル 3.3 【1本入】 イシハシ精工

    パック入 コバルト武蔵ドリル 3.3 【1本入】

    イシハシ精工
    ¥959税込¥1,055
    1本
    5日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    全長(mm)73溝長(mm)45シャンク径(mm)3.3刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • iPhone 17対応クリスタルクリアケース ピンク グルマンディーズ

    iPhone 17対応クリスタルクリアケース ピンク

    グルマンディーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    色ピンク
  • iPhone 17対応クリスタルクリアケース クリア グルマンディーズ

    iPhone 17対応クリスタルクリアケース クリア

    グルマンディーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    色クリア
  • iPhone 17対応クリスタルクリアケース スモーク グルマンディーズ

    iPhone 17対応クリスタルクリアケース スモーク

    グルマンディーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    色スモーク
  • iPhone 17対応クリスタルクリアケース ライトブルー グルマンディーズ

    iPhone 17対応クリスタルクリアケース ライトブルー

    グルマンディーズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    色ライトブルー
  • AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    ¥35,338~税込¥38,872~
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD GIVI(ジビ)

    GIVI モノロックケース ATLASシリーズ B33N2MD

    GIVI(ジビ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。
    用途バイク用 リアトップケース(モノロック)セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N容量(L)33外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306内形寸法(mm)奥行360×幅370最大積載量(kg)3総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。